Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz lineær strømforsyning, stål, 24 VDC @ 3.5A | AD9LCB 4TGC7

ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz lineær strømforsyning, stål, 24 VDC @ 3.5 A

På lager
Vare: AD9LCB Modell: LPS5C24XKryssreferanse: 4TGC7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær strømforsyning- 24 VDC @ 3.5A ac batteri
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.25
Kapslingshøyde (in.)13.50
Kabinettbredde (in.)13.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VDC
Utgangsstrøm3.5A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenLineær strømforsyning / lader
Spenningsutgang24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.988
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8504409530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningSakMaterialeAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris
ALTRONIX LPS3 lineær strømforsyning / lader av fenol eller glassfiber | AD9LBU 4TGA9 LPS316-28 VACLineær strømforsyning/lader- 12/24 VDC @ 2.5AFenol eller glassfiber12 VDC eller 24 VDC2.5A12 VDC eller 24 VDC932NOK
ALTRONIX LPS3AC lineær strømforsyning / lader, 60 Hz, 4 i lengde | AD9LBV 4TGC1 LPS3AC115 VACLineær strømforsyning/lader- 12/24 VDC@2.5A AcFenol eller glassfiber12 VDC eller 24 VDC2.5A12 VDC eller 24 VDC1 394 NOK
ALTRONIX LPS5C12X Lineær strømforsyning i stål, AC-batteri, grå overflate | AD9LCA 4TGC6 LPS5C12X115 VACLineær strømforsyning- 12 VDC @ 3.5A ac batteriStål12 VDC3.5A12 VDC3 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz lineær strømforsyning, stål, 24 VDC @ 3.5 A
3 893 NOK / enhet