Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX LPS3AC lineær strømforsyning / lader, 60 Hz, 4 i lengde | AD9LBV 4TGC1

ALTRONIX LPS3AC lineær strømforsyning / lader, 60 Hz, 4 i lengde

På lager
Vare: AD9LBV Modell: LPS3ACKryssreferanse: 4TGC1
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
1 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær strømforsyning/lader- 12/24 VDC@2.5A Ac
Nødvendige batterierNei
Høyde2"
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
Lengde4"
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm2.5A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenLineær strømforsyning / lader
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)18.42
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8504409530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningSakMaterialeAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris
ALTRONIX LPS3 lineær strømforsyning / lader av fenol eller glassfiber | AD9LBU 4TGA9 LPS316-28 VACLineær strømforsyning/lader- 12/24 VDC @ 2.5AFenol eller glassfiber12 VDC eller 24 VDC2.5A12 VDC eller 24 VDC932NOK
ALTRONIX LPS5C12X Lineær strømforsyning i stål, AC-batteri, grå overflate | AD9LCA 4TGC6 LPS5C12X115 VACLineær strømforsyning- 12 VDC @ 3.5A ac batteriStål12 VDC3.5A12 VDC3 814 NOK
ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz lineær strømforsyning, stål, 24 VDC @ 3.5A | AD9LCB 4TGC7 LPS5C24X115 VACLineær strømforsyning- 24 VDC @ 3.5A ac batteriStål24 VDC3.5A24 VDC3 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX LPS3AC lineær strømforsyning / lader, 60 Hz, 4 i lengde
1 394 NOK / enhet