Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 93-401 Renromshansker Nitrile 2XL 5 mil - Pakke med 100 | AB4FAF 1XKJ7

ANSELL 93-401 Renromshansker Nitrile 2XL 5 mil - Pakke med 100 stk

På lager
Vare: AB4FAF Modell: 93-401Kryssreferanse: 1XKJ7
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
688NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCleanroom Hansker
Klasse100
FARGEHvit
MansjettRullede perler
FinishPulverfritt, strukturert
Håndambidextrous
ISO-klasse5
Lengde12 "
MaterialeNitril
Størrelse2XL
Tykkelse5mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode4015191010
OpprinnelseslandMY

Produktdetaljer:

Ansell 93-401 renromshansker brukes i et kontrollert miljø som et renrom for å forhindre kontaminering. Disse Ansell renromshanskene brukes i bransjer som farmasøytiske produkter, elektronikkproduksjon og bioteknologi, hvor det er avgjørende å opprettholde et sterilt og partikkelfritt miljø. De bidrar til å beskytte både produkter og arbeidere mot potensiell forurensning.

Egenskaper:

  • De har en korntekstur på fingertuppene for å sikre et utmerket grep, og forbedrer taktil følsomhet.
  • Disse Ansell 93-401 renromshansker er lateksfrie, og minimerer potensialet for allergiske reaksjoner.
  • De er testet mot natriumhydroksid (40%) og formaldehyd (37%) for økt motstand mot kjemikalier.
  • Disse EN ISO 374-5-klassifiserte hanskene beskytter mot bakterier, sopp og virus for økt sikkerhet i renromsmiljøer.
  • De har en utvidet mansjett for å gi ekstra beskyttelse for håndleddet og underarmen.
  • Disse Ansell renromshansker er laget med nitril for eksepsjonell kjemisk motstand.
  • De er designet på en pulverfri måte for å redusere risikoen for partikkelforurensning i sensitive prosesser.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er det akseptable kvalitetsnivået (AQL) for disse hanskene?

A. AQL for disse Ansell renromshansker er 1.5, noe som sikrer høy kvalitet og pålitelighet.

Sp. Hva er håndflatens tykkelse på Ansell 93-401 renromshansker?

A. Håndflatens tykkelse på disse Ansell 93-401 renromshanskene er 4.3 mil for optimal beskyttelse og fleksibilitet.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere for å oppbevare disse Ansell renromshansker?

A.

  • Oppbevar hanskene i et kjølig og tørt miljø for å forhindre temperaturrelatert skade.
  • Unngå direkte sollys, som kan svekke materialet over tid.
  • Oppretthold lave luftfuktighetsnivåer for å hindre fuktighet i hanskene.
  • Hold hanskene unna kjemikalier og stoffer som kan kompromittere kvaliteten.
  • Forsegl originalemballasjen når den ikke er i bruk for å beskytte hanskene mot støv og forurensninger.
  • Vurder å bruke forseglede beholdere eller poser for å oppbevare hansker tatt ut av originalemballasjen.
  • Beskytt hansker mot fysisk skade og unngå knusing eller punktering.
  • Unngå å oppbevare hansker i nærheten av materialer som kan reagere med eller nedbryte dem.
  • Roter hanskelageret for å bruke eldre hansker først for å sikre friskhet.
  • Vær oppmerksom på produsentens oppgitte holdbarhet eller utløpsdato og bruk hansker innenfor denne perioden.
  • Oppbevar hansker i et rent miljø for å forhindre kontaminering før bruk.
  • Oppbevar hanskene på et lett tilgjengelig sted for å sikre at de er lett tilgjengelige for bruk.

Produktvarianter

ProduktModellMansjettFinishStørrelsePris
ANSELL 93-401 Renromshansker Nitrile xS 5 mil - Pakke med 100 | AB4FAA 1XKJ2 93-401beadedTexturedXS688NOK
ANSELL 93-401 Renromshansker Nitrile S 5 mil - Pakke med 100 | AB4FAB 1XKJ3 93-401beadedTexturedS688NOK
ANSELL 93-401 Renromshansker Nitril 5 mil M - Pakke med 100 | AB4FAC 1XKJ4 93-401Rullede perlerTexturedM688NOK
ANSELL 93-401 Renromshansker Nitril 5 mil L - Pakke med 100 | AB4FAD 1XKJ5 93-401Rullede perlerTexturedL688NOK
ANSELL 93-401 Renromshansker Nitrile 5 mil XL - Pakke med 100 | AB4FAE 1XKJ6 93-401Rullede perlerPulverfritt, strukturertXL688NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 93-401 Renromshansker Nitrile 2XL 5 mil - Pakke med 100 stk
688NOK / enhet