AUTOQUIP Spoleoverføringsbiler


filtre
StilModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform Lengde
A
CTC-036-0015
0.557 "33.5 "28 sek.1500 lbs.72 "48 "48 "
RFQ
A
CTC-048-0060
1.573 "33.5 "33 sek.6000 lbs.96 "48 "64 "
RFQ
A
CTC-036-0025
1.557 "33.5 "12 sek.2500 kg72 "48 "48 "
RFQ
A
CTC-036-0080
1.557 "33.5 "34 sek.8000 lbs.72 "48 "48 "
RFQ
A
CTC-024-0060
1.545 "33.5 "16 sek.6000 lbs.60 "48 "36 "
RFQ
A
CTC-048-0080
1.573 "33.5 "44 sek.8000 lbs.96 "48 "64 "
RFQ
A
CTC-024-0025
1.545 "33.5 "8 sek.2500 kg60 "48 "36 "
RFQ
A
CTC-036-0040
1.557 "33.5 "17 sek.4000 lbs.72 "48 "48 "
RFQ
A
CTC-060-0025
1.596 "41.5 "22 sek.2500 kg120 "60 "87 "
RFQ
A
CTC-036-0060
1.557 "33.5 "25 sek.6000 lbs.72 "48 "48 "
RFQ
A
CTC-060-0060
1.596 "41.5 "44 sek.6000 lbs.120 "60 "87 "
RFQ
A
CTC-048-0025
1.573 "33.5 "16 sek.2500 kg96 "48 "64 "
RFQ
A
CTC-024-0080
1.545 "33.5 "22 sek.8000 lbs.60 "48 "36 "
RFQ
A
CTC-048-0040
1.573 "33.5 "22 sek.4000 lbs.96 "48 "64 "
RFQ
A
CTC-024-0040
1.5 hk4533.55.5-604836
RFQ
A
CTC-024-0040
1.5 hk9641.544-1206087
RFQ
A
CTC-060-0120
599 "41.5 "60 sek.12000 lbs.120 "60 "90 "
RFQ
A
CTC-060-0150
599 "41.5 "60 sek.15000 lbs.120 "60 "90 "
RFQ
A
CTC-060-0100
599 "41.5 "36 sek.10000 lbs.120 "60 "90 "
RFQ
A
CTC-060-0080
599 "41.5 "36 sek.8000 lbs.120 "60 "90 "
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?