AUTOQUIP CTC-036-0080 Spoleoverføringsbil, 48 tommers plattformbredde, 11 - 47 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6CNK

AUTOQUIP CTC-036-0080 Coil Transfer Car, 48 tommers plattformbredde, 11 - 47 tommers høyde, 8000 lbs kapasitet

Vare: CG6CNK Modell: CTC-036-0080

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpoleoverføringsbil
Base lengde57 "
Base bredde33.5 "
Lastekapasitet8000 lbs.
Senket høyde11 "
Maks. Plattform Lengde72 "
Maks. Plattformbredde48 "
Min. Plattform Lengde48 "
Min. Plattformbredde24 "
Motor HP1.5
Antall sylindere2
Hevet høyde47 "
Tid34 sek.
Reiselengde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 607.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP CTC-024-0025 Spoleoverføringsbil, 48 tommers plattformbredde, 34.5 tommer høyde, 2500 lbs Kapasitet | CG6CNB CTC-024-00251.545 "33.5 "8 sek.2500 kg60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-024-0040 Spoleoverføringsbil, 48 tommers plattformbredde, 34.5 tommers høyde, 11 sekunder løftetid | CG6CNC CTC-024-00401.5 hk4533.55.5-604836-
RFQ
AUTOQUIP CTC-024-0060 Spoleoverføringsbil, 48 tommers plattformbredde, 34.5 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CND CTC-024-00601.545 "33.5 "16 sek.6000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-024-0080 Spoleoverføringsbil, 48 tommers plattformbredde, 11-35 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6CNE CTC-024-00801.545 "33.5 "22 sek.8000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-036-0015 Spoleoverføringsbil, 48 tommers plattformbredde, 46.5 tommer høyde, 1500 lbs Kapasitet | CG6CNF CTC-036-00150.557 "33.5 "28 sek.1500 lbs.72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-036-0025 Spoleoverføringsbil, 48 tommers plattformbredde, 46.5 tommer høyde, 2500 lbs Kapasitet | CG6CNG CTC-036-00251.557 "33.5 "12 sek.2500 kg72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-036-0040 Spoleoverføringsbil, 48 tommers plattformbredde, 46.5 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CNH CTC-036-00401.557 "33.5 "17 sek.4000 lbs.72 "48 "48 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP CTC-036-0080 Coil Transfer Car, 48 tommers plattformbredde, 11 - 47 tommers høyde, 8000 lbs kapasitet