Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS M300220BRB90 Slange Barb 90 Deg Albue, 3 Tommer Manifold X 2 Tommer Størrelse | BW8TWZ

BANJO FITTINGS M300220BRB90 Slangemotstand 90 grader albue, 3 tommer manifold X 2 tommer størrelse

På lager
Vare: BW8TWZ Modell: M300220BRB90
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
259NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbueslange Barb
Vinkel90 Degree
Maks. Driftstrykk300 psi
Størrelse3 x 2 "
StilSlangestang 90 grader
typenFittings

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1818

Produktvarianter

ProduktModellVinkelMaks. DriftstrykkStørrelseStilPris
BANJO FITTINGS M200150BRB90 Slange Barb 90 Deg Albue, 2 Tommers Portmanifold X 1-1/2 Tommer Størrelse | BW8MAJ M200150BRB9090 Degree300 psi2"Slangestang 90 grader170NOK
BANJO FITTINGS M200125BRB90 Slange Barb 90 Deg Albue, 2 Tommers Portmanifold X 1-1/4 Tommer Størrelse | BW8MZF M200125BRB9090 Degree300 psi2"Slangestang 90 grader181NOK
BANJO FITTINGS M200BRB90 Slange Barb 90 Deg Albue, 2 Tommers Portmanifold X 2 Tommer Størrelse | BW8NAH M200BRB9090 Degree300 psi2"Slangestang 90 grader181NOK
BANJO FITTINGS M200100BRB90 Slange Barb 90 Deg Albue, 2 Tommer Portmanifold X 1 Tommer Størrelse | BW8NAJ M200100BRB9090 Degree300 psi2"Slangestang 90 grader181NOK
BANJO FITTINGS M200150BRB45 Slange Barb 45 Deg Albue, 2 Tommer Portmanifold X 1-1/2 Tommer Størrelse | BW8UQD M200150BRB4545 Degree300 psi2"Slangestang 45 grader274NOK
BANJO FITTINGS M200BRB45 Slange Barb 45 Deg Albue, 2 Tommer Portmanifold X 2 Tommer Størrelse | BW8WHW M200BRB4545 Degree300 psi2"Slangestang 45 grader311NOK
BANJO FITTINGS M300BRB90 Slange Barb 90 Deg Albue, 3 Tommers Manifold | BW9CLF M300BRB9090 Degree150 psi3"Slangestang 90 grader539NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS M300220BRB90 Slangemotstand 90 grader albue, 3 tommer manifold X 2 tommer størrelse
259NOK / enhet