ABILITY ONE Sløyfe-ende våt mopp


filtre
Fargekodingssystem: Nei , Tilkoblingstype: Sideport , Kan vaskes: Ja , Lengde: 19 " , Moppstil: String , Bredde: 6.5 "
StilModellplyGrunnleggende materialeFARGETørrvektSluttypeHodebåndstørrelseSakMaterialePris (eks. mva)
A
7920-01-511-4328
4polyesterBlå16 til 22 oz.Loop5.5 "Sløyfe-ende våt moppRayon / Akryl / Polyester314NOK
B
7920-01-513-3297
4BomullNaturlig16 til 22 oz.Kutt1.5 "Cut-End våtmoppBomull132NOK
C
7920-00-205-0425
4Bomull-16 til 22 oz.Kutt-Cut-End våtmoppBomull / syntetisk blanding167NOK
D
7920-01-513-3310
4BomullNaturlig8 til 16 oz.Loop1.5 "Sløyfe-ende våt moppBomull92NOK
E
7920-01-511-7587
4polyesterHvit16 til 22 oz.Loop5.5 "Sløyfe-ende våt moppRayon / Akryl / Polyester314NOK
F
7920-01-437-9810
4BomullNaturlig8 til 16 oz.Loop2"Sløyfe-ende våt moppbomullsmiks508NOK
F
7920-01-437-9811
4BomullNaturlig8 til 16 oz.Loop2"Sløyfe-ende våt moppbomullsmiks723NOK
G
7920-00-141-5544
8Bomull-28 til 34 oz.Kutt-Cut-End våtmoppBomull / syntetisk blanding282NOK
H
7920-00-141-5547
8Bomull-22 til 28 oz.Kutt-Cut-End våtmoppBomull / syntetisk blanding221NOK
H
7920-00-141-5549
8Bomull-8 til 16 oz.Kutt-Cut-End våtmoppBomull / syntetisk blanding129NOK
I
7920-00-141-5550
8Bomull-16 til 22 oz.Kutt-Cut-End våtmoppBomull / syntetisk blanding187NOK
C
7920-00-171-1148
8Bomull-8 til 16 oz.Kutt-Cut-End våtmoppBomull / syntetisk blanding165NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?