Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 7920-01-437-9811 Våtmopp bomull #32 | AE3BKB 5BB69

ABILITY ONE 7920-01-437-9811 Våtmopp bomull #32

På lager
Vare: AE3BKB Modell: 7920-01-437-9811Kryssreferanse: 5BB69
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
723NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSløyfe-ende våt mopp
Grunnleggende materialeBomull
FARGENaturlig
FargekodingssystemNei
TilkoblingstypeSideport
Tørrvekt8 til 16 oz.
SluttypeLoop
Hodebåndstørrelse2"
VaskesJa
Lengde19 "
Materialebomullsmiks
MoppestilString
ply4
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellplyGrunnleggende materialeFARGETørrvektSluttypeHodebåndstørrelseSakMaterialePris
ABILITY ONE 7920-01-513-3310 Cut End våtmopp engangs #12 | AC3DCY 2RRA6 7920-01-513-33104BomullNaturlig8 til 16 oz.Loop1.5 "Sløyfe-ende våt moppBomull92NOK
ABILITY ONE 7920-01-511-7587 Looped End Wet Mopp 20 Unse Hvit | AC3DCZ 2RRA7 7920-01-511-75874polyesterHvit16 til 22 oz.Loop5.5 "Sløyfe-ende våt moppRayon / Akryl / Polyester314NOK
ABILITY ONE 7920-01-511-4328 Looped End Wet Mopp 20 Unse Blå | AC3DDA 2RRA9 7920-01-511-43284polyesterBlå16 til 22 oz.Loop5.5 "Sløyfe-ende våt moppRayon / Akryl / Polyester314NOK
ABILITY ONE 7920-01-513-3297 Cut End våtmopp engangs #20 | AC3DDB 2RRC1 7920-01-513-32974BomullNaturlig16 til 22 oz.Kutt1.5 "Cut-End våtmoppBomull132NOK
ABILITY ONE 7920-01-437-9810 Våtmopp bomull #24 | AE3BKA 5BB68 7920-01-437-98104BomullNaturlig8 til 16 oz.Loop2"Sløyfe-ende våt moppbomullsmiks508NOK
ABILITY ONE 7920-00-141-5544 Mopp Wet Cut End 32 Oz | AE4LBN 5LG54 7920-00-141-55448Bomull-28 til 34 oz.Kutt-Cut-End våtmoppBomull / syntetisk blanding282NOK
ABILITY ONE 7920-00-141-5547 Mopp Wet Cut End 24 Oz | AE4LBP 5LG55 7920-00-141-55478Bomull-22 til 28 oz.Kutt-Cut-End våtmoppBomull / syntetisk blanding221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-437-9811 Våtmopp bomull #32
723NOK / enhet