GENERAL ELECTRIC Støpte kretsbrytere: TQDL-serien


General Electric TQDL-seriens støpte strømbrytere (MCCBer) forhindrer elektrisk skade på tilkoblede enheter på grunn av for mye strøm eller kortslutning. Disse effektbryterne brukes i bil-, produksjons- og byggebransjen.

filtre
AIC-vurdering: 10kAIC @ 120V , Rammetype: TQDL , Antall poler: 2 , Spenning: 240V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
TQDL21125
125A18 434 NOK
RFQ
A
TQDL21175
175A9 507 NOK
RFQ
B
TQDL21200
200A20 301 NOK

Støpte kretsbrytere: TQDL-serien

General Electric TQDL-seriens effektbrytere er designet for å beskytte følsomme kretser i distribusjonssystemer mot strømoverbelastning eller kortslutning. Disse enhetene har en termisk-magnetisk utløserenhet for å levere langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner og et støpt etui for å holde strømførende komponenter, utløserenheter og andre mekanismer i et kompakt rom. Velg fra et bredt utvalg av disse TQDL-seriens effektbrytere tilgjengelig i 125, 175 og 200A strømstyrkeklassifiseringer på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Strømbryteren bruker en bimetallstrimmel og en elektromagnet for å beskytte mot kortslutninger og overstrømsstrømforhold.
  • Når en konstant strøm flyter gjennom lederen, blir bimetallstripen varm og bøyer seg.
  • Under slike forhold utløser og skiller den mekaniske låsen i strømbryteren kontaktene og avbryter strømmen.
  • Under kortslutningsforhold stiger strømmen plutselig, noe som forårsaker elektromagnetisk forskyvning av stempelet i solenoiden eller utløsningsspolen.
  • Når stempelet treffer utløserspaken, utløser det låsemekanismen, noe som får kontaktene til å åpne og avbryte strømstrømmen.

Egenskaper

  • De har støpt kassekonstruksjon som gir beskyttelse mot mekanisk skade.
  • Disse effektbryterne har klemmer på lastsiden for enkel tilkobling på paneler.
  • De har termiske magnetiske utløserenheter for langvarig og øyeblikkelig beskyttelse mot overbelastning av strøm.
  • Disse kretsbryterne i General Electric TQDL-serien har en avbruddsklassifisering på 10kA@120V.
  • De er tilgjengelige i strømstyrker fra 125 til 200A.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan identifiserer jeg at min General Electric støpte kretsbryter trenger utskifting?

Disse MCCB-ene må skiftes ut hvis de snubler ofte, synlige skader, en brennende lukt, eller hvis de ikke kan tilbakestilles etter å ha blitt snublet. Vurder i tillegg en erstatning hvis bryteren er utdatert eller ikke lenger oppfyller de nyeste elektriske kodene og standardene.

Hva er hensikten med støpte saker?

Støpte kofferter holder strømførende komponenter, utløserenheter og mekanismer integrert i én enhet.

Hva er årsakene til den hyppige utløsningen av disse effektbryterne?

Viktige årsaker inkluderer kretsoverbelastning, kortslutning, jordfeilstøt, defekt kretsbryter eller en lysbuefeil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?