kulelager: Ball , Rammemateriale: Cast Iron , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: H , Inverter vurdert: Ja , Ledningslengde: 8ft. , Maks. Omgivelsestemperatur: 90 grader C , Motorapplikasjon: Kiln , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Fase: 3 , RPM-område: 1101-1200 , Tjenestefaktor: 1.15 , Termisk beskyttelse: T-stat , Spenning: 460 , Garanti: 2
Arbeidsmekanisme
- En grunnleggende vekselstrømmotor består av en trådspole og to faste magneter som omgir en aksel.
- Når en vekselstrøm (AC) ladning påføres en trådspole, forvandles den til en elektromagnet.
- Elektromagneten produserer et magnetfelt.
- Ettersom magnetfeltet hele tiden endres på grunn av rotasjon, produserer det en elektrisk strøm inne i rotoren, i henhold til elektromagnetismens lov.
Egenskaper
- Disse Blue Chip Series-motorene er laget utelukkende av støpejern for stivhet og redusert vibrasjon.
- De er fullstendig korrosjonsbestandige på grunn av den interne og eksterne epoksymalingen.
- Disse enhetene er utstyrt med CR200 koronabestandig magnettråd, som forbedrer spenningsutholdenhet og termiske egenskaper.
- De har normalt lukkede termostater i klasse H-isolasjonssystemet (en per fase).
- De har varmestabiliserte kulelager og høytemperaturfett for jevn drift.
- Disse enhetene er egnet for inverterbruk, på grunn av 20:1 variabelt dreiemoment med en servicefaktor på 1.
- Deres utvidede smørerør kan ettersmøres for lang levetid.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er TEAO-motorer?
Rammen eller kabinettet til helt lukkede luft-over-motorer (TEAO) er støvtett. De kan installeres i luftstrømmen der luftbevegelsen som genereres av viften kjøler motoren.
Hva er den maksimale omgivelsestemperaturen som disse motorene kan håndtere?
90 grader celsius.
Hva er lengden på ledningen?
8 føtter.