MARATHON MOTORER 256TTTNA18578 Kiln Motor 3-Fas 10 HK 1172 RPM 460V 256T | AG9PRX 21EN55 / S516

MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Ovnmotor 3-fase 10 HP 1172 RPM 460V 256T

På lager
Vare: AG9PRX Modell: 256TTTNA18578Kryssref.: 21EN55 / S516

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvnmotor
LagreneBall
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame256T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning12.8
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseH
Omformer vurdertJa
Leddlengde8ft.
Lengde Mindre aksel18.187 "
Maks. Omgivelsestemp.90 grader C
MotorapplikasjonKiln
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
RPM på typeskilt1172
Nominell effektivitet91%
NrCC003A
Total lengde22.375 "
Fase3
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.625 "
Aksel lengde4.187 "
Termisk beskyttelseT-stat
Spenning460
Garanti2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 157.95
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)79.38
Skipets bredde (cm)56.52
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Marathon 256TTTNA18578 Ovnmotor er egnet for tøffe miljøer, som tømmertørkeovner i tremasse- og matproduksjonsindustrien. Denne motoren tilbyr høy strukturell stivhet og gir utmerket ytelse i ethvert tørt ovnsmiljø med høye omgivelsestemperaturer, fuktighet og kjemikalier.

Egenskaper:

  • Ovnmotor brukes til å drive vifter og transportører som brukes i ovnstørkeoperasjoner, for eksempel tørking av ved og andre høytemperaturapplikasjoner.
  • Den kommer med en stiv base for enkel installasjon og gir en maksimal omgivelsestemperatur på 90 grader C.
  • Denne Marathon 256TTTNA18578 Kiln-motoren har en motorramme i støpejern og gir en kontinuerlig driftssyklus.
  • Denne motoren har en nøkkelmotorakseldesign for å forhindre sklir og forbedre effektiviteten.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • NEMA Premium

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva mener vi med kontinuerlig drift?

A. En kontinuerlig drift er en operasjon der den høyeste strømmen forventes å virke kontinuerlig i tre timer eller mer.

Q. Hva er forskjellen mellom 1-fase og 3-fase motorer?

A. I en enfasemotor strømmer elektrisiteten gjennom en enkelt leder. På den annen side består en trefaseforbindelse av tre separate ledere for overføring av elektrisitet.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeEffektivitetsgruppeFrameSkaft Dia.Aksel lengdeForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselPris
MARATHON MOTORER 215TTTS17077 Kiln Motor 3-Fas 5 HK 1170 RPM 460V 215T | AG9PRT 21EN51 / S510 215TTTS1707717.187 "Energieffektiv215T1.375 "3 9 / 16 "6.9513.625 "31 130 NOK
MARATHON MOTORER 254TTTNA17077 Kiln Motor 3-Fas 7.5 HK 1170 RPM 460V | AG9PRV 21EN53 / S513 254TTTNA1707720.625 "Energieffektiv254T1.625 "4.187 "9.87.516.437 "44 209 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Ovnmotor 3-fase 10 HP 1172 RPM 460V 256T
47 981 NOK / enhet