Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 MCML8 Hann stangende venstre 8/8.065 mm | AC8ETF 39N442

QA1 MCML8 Hann stangende venstre 8/8.065 mm

På lager
Vare: AC8ETF Modell: MCML8Kryssref: 39N442

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Ball52100 Sfærisk stål
Lagrene52100 Sfærisk kule i stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon AM8 x 1.25
Dimensjon AA8 / 8.065 mm
Dimensjon E22.25mm
Dimensjon G42mm
Dimensjon H25mm
Dimensjon J53.125mm
Dimensjon N12mm
boligLavkarbon
Inne i Dia.8 / 8.065 mm
Maks. Vinkeljustering28 Degrees
TrådVenstre hånd
TrådstørrelseM8 x 1.25
typenMannlig slett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.2
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Dimensjon ADimensjon AAMaks. VinkeljusteringTrådstørrelseDimensjon EDimensjon GDimensjon HPris
QA1 CML3 Hannstang venstre venstre # 10-32 | AB4UZE 20F976 CML30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 Degrees# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "95NOK
QA1 CML4 Hann stangende venstre hånd 1/4-28 | AB4UZG 20F978 CML40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 Degrees1 / 4-280.75 "1.562 "1"100NOK
QA1 CML5 Hannstang ende Venstre-hånd 5/16-24 | AB4UZJ 20F980 CML50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 Degrees5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "107NOK
QA1 CML6 Hannstang ende Venstre 3/8-24 | AB4UZL 20F982 CML60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 Degrees3 / 8-241"1.938 "1.25 "129NOK
QA1 CML7 Hannstang ende Venstre 7/16-20 | AB4UZN 20F984 CML70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 Degrees7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "143NOK
QA1 CML8 Hannstang ende Venstre 1/2-20 | AB4UZQ 20F986 CML80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 Degrees1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "164NOK
QA1 CML10 Hann stangende venstre hånd 5/8-18 | AB4UZT 20F988 CML100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 Degrees5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 MCML8 Hann stangende venstre 8/8.065 mm
171NOK / enhet