80/20 Innvendige hjørnebraketter, 4 hull


filtre
Farge: Fjern , Materiale: Aluminum , Antall hull: 4
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon FKlasseFinishPris (eks. mva)
A
4113
1"1"1"6105-T5anodize109NOK
B
4303
1.5 "1.5 "1.5 "6105-T5anodize113NOK
C
4115
2"2"1"6105-T5anodize111NOK
D
4301
3"3"1.5 "6105-T5anodize117NOK
A
25-4113
25 mm25 mm25 mm6105-T5anodize113NOK
B
40-4303
40 mm40 mm40 mm6105-T5anodize100NOK
C
25-4115
50 mm50 mm25 mm6105-T5anodize102NOK
D
40-4301
80 mm80mm40 mm6105-T5anodize95NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?