Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4303 Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 tomme størrelse, aluminium | AE4EZX 5JRU9

80/20 4303 innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 tomme størrelse, aluminium

På lager
Vare: AE4EZX Modell: 4303Kryssreferanse: 5JRU9
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig hjørnebrakett, 4-hulls
FARGEFjern
Dimensjon A1.5 "
Dimensjon B1.5 "
Dimensjon C0.25 "
Dimensjon D0.75 "
Dimensjon E0.656 "
Dimensjon F1.5 "
Dimensjon G2.81 "
Dimensjon H0.328 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302496085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon FKlasseFinishPris
80/20 4115 innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 2 x 7/8 x 2 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BPV 2RCW4 41152"2"1"6105-T5anodize111NOK
80/20 4301 innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 3 x 1-5/16 x 3 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BPW 2RCW5 43013"3"1.5 "6105-T5anodize117NOK
80/20 25-4115 Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 50 mm x 22 mm x 50 mm, aluminium, klar | AE4EYB 5JRN7 25-411550 mm50 mm25 mm6105-T5anodize102NOK
80/20 40-4301 Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 80 mm x 36 mm x 80 mm, aluminium, klar | AE4EYL 5JRP6 40-430180 mm80mm40 mm6105-T5anodize95NOK
80/20 25-4113 Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 25 mm x 47 mm x 25 mm, aluminium, klar | AE4EZU 5JRU6 25-411325 mm25 mm25 mm6105-T5anodize113NOK
80/20 40-4303 Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 40 mm x 76 mm x 40 mm, aluminium, klar | AE4EZV 5JRU7 40-430340 mm40 mm40 mm6105-T5anodize100NOK
80/20 4113 Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 1 x 1-7/8 x 1 tomme størrelse, aluminium, klar | AE4EZW 5JRU8 41131"1"1"6105-T5anodize109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4303 innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 tomme størrelse, aluminium
113NOK / enhet