MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 25 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 25 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 25 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0605287
1.26 "-1.22 "0.53 "1.22 "---576NOK
RFQ
B
MF0427328
2.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "---387NOK
RFQ
B
MF0600629
2.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "---387NOK
RFQ
B
MF0427326
2.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "---387NOK
RFQ
B
MF0427327
2.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "---387NOK
RFQ
C
MF0427425
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tommer481NOK
RFQ
C
MF0600653
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 kvm Tommer481NOK
RFQ
C
MF0427423
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 kvm Tommer481NOK
RFQ
C
MF0427424
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 kvm Tommer481NOK
RFQ
C
MF0427426
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 kvm Tommer481NOK
RFQ
D
MF0427800
5.510.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI166 kvm Tommer1 092 NOK
RFQ
D
MF0600831
5.51 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI166 kvm Tommer1 092 NOK
RFQ
E
MF0600846
6.69 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---1 121 NOK
RFQ
E
MF0427810
6.69 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---1 121 NOK
RFQ
F
MF0427604
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer1 104 NOK
RFQ
F
MF0600728
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer1 104 NOK
RFQ
F
MF0427605
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer1 104 NOK
RFQ
G
MF0600671
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer625NOK
RFQ
G
MF0427469
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer625NOK
RFQ
G
MF0301864
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer625NOK
RFQ
G
MF0427471
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 kvm Tommer625NOK
RFQ
G
MF0427470
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer625NOK
RFQ
H
MF0602804
9.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "-435 PSI430 kvm Tommer1 605 NOK
RFQ
H
MF0431390
9.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "435435 PSI430 kvm Tommer1 605 NOK
RFQ
H
MF0431391
9.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "435435 PSI430 kvm Tommer1 605 NOK
RFQ
I
MF0426763
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer2 132 NOK
RFQ
I
MF0426764
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer2 132 NOK
RFQ
J
MF0432255
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer2 125 NOK
RFQ
J
MF0065850
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer2 125 NOK
RFQ
J
MF0432256
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer2 125 NOK
RFQ
J
MF0432258
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer2 125 NOK
RFQ
J
MF0432259
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer2 125 NOK
RFQ
J
MF0432257
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer2 125 NOK
RFQ
K
MF0427677
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI311 kvm Tommer1 290 NOK
RFQ
K
MF0600760
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 kvm Tommer1 290 NOK
RFQ
K
MF0427678
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 kvm Tommer1 290 NOK
RFQ
K
MF0427679
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 kvm Tommer1 290 NOK
RFQ
L
MF0601068
12.99 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "-145 PSI788 kvm Tommer1 884 NOK
RFQ
L
MF0428230
12.99 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "-145 PSI788 kvm Tommer1 884 NOK
RFQ
L
MF0428231
12.99 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "-145 PSI788 kvm Tommer1 884 NOK
RFQ
L
MF0428232
12.99 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "145145 PSI788 kvm Tommer1 884 NOK
RFQ
M
MF0503247
15.63-3.15 "1.66 "3.15 "-435 PSI678 kvm Tommer1 465 NOK
RFQ
M
MF0834419
15.63 "-3.15 "1.66 "3.15 "435435 PSI678 kvm Tommer1 465 NOK
RFQ
M
MF0604494
15.63 "-3.15 "1.66 "3.15 "435435 PSI678 kvm Tommer1 465 NOK
RFQ
M
MF0604002
15.63 "-3.15 "1.66 "3.15 "435435 PSI678 kvm Tommer1 465 NOK
RFQ
N
MF0426820
18.89-3.661 "1.732 "3.661 "---3 498 NOK
RFQ
N
MF0426821
18.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "---3 498 NOK
RFQ
O
MF0431189
203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---3 335 NOK
RFQ
O
MF0602545
203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---3 335 NOK
RFQ
P
MF0603927
20.163.7 "5.59 "3.7 "5.59 "-870 PSI1652 kvm Tommer5 212 NOK
RFQ
P
MF0434007
20.163.7 "5.59 "3.7 "5.59 "-870 PSI1652 kvm Tommer5 212 NOK
RFQ
P
MF0604402
20.163.7 "5.59 "3.7 "5.59 "-870 PSI1652 kvm Tommer5 212 NOK
RFQ
Q
MF0428344
21.450.559 "7.953 "6.181 "7.953 "-145 PSI1308 kvm Tommer2 697 NOK
RFQ
Q
MF0428343
21.45 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "145145 PSI1308 kvm Tommer2 697 NOK
RFQ
Q
MF0601115
21.45 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "145145 PSI1308 kvm Tommer2 697 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?