SQUARE D JJL-serien støpte koffertbrytere


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , effektbrytertype: Motorkretsbeskytter , DC spenningsvurdering: 250 VDC , Dybde: 3.4 " , Rammestørrelse: 250A / JJ , Høyde: 7.5 " , Maks. Ledningsstørrelse: 350 kcmil , Min. Ledningsstørrelse: 1/0 AWG , Montering: Frittstående , Antall poler: 3 , Fase: 3 , Terminaltilkobling: Line / Load Lug , Reisetype: Termisk magnetisk , Bredde: 4.1 "
StilModellAIC-vurderingampsRammetypeSpenningPris (eks. mva)
A
JJL36250M75
-250--30 216 NOK
B
JJL36250U31X
-250JJL60058 208 NOK
B
JJL36250U33X
-250JJL60062 031 NOK
B
JJL36250SA
-250JJL60042 496 NOK
B
JJL36250U44X
-250JJL600-
RFQ
B
JJL36200SA
-200JJL60039 603 NOK
B
JJL36250LC
-250JJL600-
RFQ
C
JJL36150
65kAIC @ 480V150AJJL600V30 216 NOK
C
JJL36175
65kAIC @ 480V175AJJL600V30 216 NOK
C
JJL36250
65kAIC @ 480V250AJJL600V31 847 NOK
C
JJL36200
65kAIC @ 480V200AJJL600V30 216 NOK
C
JJL36225
65kAIC @ 480V225AJJL600V30 216 NOK
D
JLL36225
100kAIC @ 480V225AJLL600V-
RFQ
D
JLL36250
100kAIC @ 480V250AJLL600V-
RFQ
D
JLL36175
100kAIC @ 480V175AJLL600V-
RFQ
D
JLL36200
100kAIC @ 480V200AJLL600V-
RFQ
D
JLL36150
100kAIC @ 480V150AJLL600V-
RFQ

JJL-serien støpte koffertbrytere

Square D JJL-seriens støpte strømbrytere brukes til å beskytte industrimaskineri og utstyr mot kortslutning og overbelastning. Disse bryterne har en termisk magnetisk, ikke-utskiftbar tur som overstyrer milde overbelastninger mens de umiddelbart reagerer på alvorlige strømtopper for maksimal strømbegrensende beskyttelse. Disse UL-listede bryterne kommer med et støpt etui for å holde strømførende komponenter, utløserenheter og andre mekanismer i en kompakt plass. De kommer med lednings- og lastsideklemmer for å sikre maksimal ledningsevne og enkel ledningsføring.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?