Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JJL36250SA Molded Case Circuit Breaker, 3 Poles, 250A, 600VAC | CE6JQM

SQUARE D JJL36250SA strømbryter, 3 poler, 250A, 600VAC

På lager
Vare: CE6JQM Modell: JJL36250SA

Få tak i det Mai 20, mandag
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
42 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps250
RammetypeJJL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)21.44
Skipets bredde (cm)18.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D JJL36250SA effektbryter egnet for bruk i elektriske kontrollpaneler og sentralbord for å beskytte tilkoblede kretser mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Ideell for omvendt mating og har ikke-utskiftbar termisk magnetisk tur for å gi både langtids- og øyeblikkelig turfunksjoner
    • Leveres utstyrt med linje- og lastsideklemmer for å romme ledninger (kobber/aluminium) i størrelser mellom 350 kcmil og 3 AWG
    • Virker ved en omgivelsestemperatur på 40 grader C
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsRammetypeSpenningPris
SQUARE D JJL36250M75 Strømbryter 250a 3p 600vac Lug | AG7CZT 5ENP2 JJL36250M75-250--30 216 NOK
SQUARE D JJL36150 Circuit Breaker Feed-thru 150 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QET JJL3615065kAIC @ 480V150AJJL600V30 216 NOK
SQUARE D JJL36175 Circuit Breaker Feed-thru 175 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEU JJL3617565kAIC @ 480V175AJJL600V30 216 NOK
SQUARE D JJL36200 Circuit Breaker Feed-thru 200 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEV JJL3620065kAIC @ 480V200AJJL600V30 216 NOK
SQUARE D JJL36225 Circuit Breaker Feed-thru 225 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEW JJL3622565kAIC @ 480V225AJJL600V30 216 NOK
SQUARE D JJL36250 Circuit Breaker Feed-thru 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEX JJL3625065kAIC @ 480V250AJJL600V31 847 NOK
SQUARE D JLL36150 Circuit Breaker Feed-thru 150 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8QFH JLL36150100kAIC @ 480V150AJLL600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JJL36250SA strømbryter, 3 poler, 250A, 600VAC
42 496 NOK / enhet