PARKER 50-serien, hurtigkobling


filtre
Barb Størrelse: 3 / 8 " , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Slange innvendig dia.: 3 / 8 " , Utvekslingstype: ARO , Låsetype: Låse baller , Låsetype: Ermet , Materiale: Messing , Maks. Strømme: 25 cfm , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Maks. Press: 300 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , segl: Nitril , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F , Ventiltype: Tubular
StilModellTilkoblingstypeSlangetilkoblingRørstørrelseTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A
B52E
NPTF(M) PT3 / 8 "3 / 8-18 "mann365NOK
B
B53E
NPTF(F) PT3 / 8 "3 / 8-18 "Hunn380NOK
A
B52
NPTF(M) PT1 / 4 "1 / 4-18 "mann305NOK
C
B50-5BP
Skyv Lok Hose BarbPress på---420NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?