Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER B53E hurtigkobling, 3/8 tommer gjengestørrelse, 300 psi, messing | AC4VTU 30N170

PARKER B53E hurtigkobling, 3/8 tommers gjengestørrelse, 300 psi, messing

På lager
Vare: AC4VTU Modell: B53EKryssref: 30N170
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
380NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeNPTF
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeARO
Lås TypeLåse baller
LåsingstypeErmet
MaterialeMessing
Maks. Strømme25 cfm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Rørstørrelse3 / 8 "
Forsegl materialeNitril
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
Trådstørrelse3 / 8-18 "
GjengetypeHunn
VentiltypeTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSlangetilkoblingRørstørrelseTrådstørrelseGjengetypePris
PARKER B50-5BP Hurtigkobling, Push to Connect, Messing, 300 Psi | AC4VTP 30N166 B50-5BPSkyv Lok Hose BarbPress på---420NOK
PARKER B52 hurtigkobling, 1/4 tomme gjengestørrelse, 300 psi, messing | AC4VTQ 30N167 B52NPTF(M) PT1 / 4 "1 / 4-18 "mann305NOK
PARKER B52E Hurtigkobling, Messing, 300 Psi, NPTF | AC4VTR 30N168 B52ENPTF(M) PT3 / 8 "3 / 8-18 "mann365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER B53E hurtigkobling, 3/8 tommers gjengestørrelse, 300 psi, messing
380NOK / enhet