Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER B52E Hurtigkobling, Messing, 300 Psi, NPTF | AC4VTR 30N168

PARKER B52E Hurtigkobling, Messing, 300 Psi, NPTF

På lager
Vare: AC4VTR Modell: B52EKryssref: 30N168
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
377NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeNPTF
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeARO
Lås TypeLåse baller
LåsingstypeErmet
MaterialeMessing
Maks. Strømme25 cfm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Rørstørrelse3 / 8 "
Forsegl materialeNitril
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
Trådstørrelse3 / 8-18 "
Gjengetypemann
VentiltypeTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSlangetilkoblingRørstørrelseTrådstørrelseGjengetypePris
PARKER B50-5BP Hurtigkobling, Push to Connect, Messing, 300 Psi | AC4VTP 30N166 B50-5BPSkyv Lok Hose BarbPress på---420NOK
PARKER B52 hurtigkobling, 1/4 tomme gjengestørrelse, 300 psi, messing | AC4VTQ 30N167 B52NPTF(M) PT1 / 4 "1 / 4-18 "mann322NOK
PARKER B53E hurtigkobling, 3/8 tommer gjengestørrelse, 300 psi, messing | AC4VTU 30N170 B53ENPTF(F) PT3 / 8 "3 / 8-18 "Hunn394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER B52E Hurtigkobling, Messing, 300 Psi, NPTF
377NOK / enhet