BUSSMANN 6125FF hurtigvirkende subminiatyrsikringer


filtre
DC spenningsvurdering: 72 VDC , Sikringstype: Rask blåse , Avbruddsvurdering: 50A ved 125VAC, 50A ved 72VDC, 300A ved 32VDC , Lengde: 6.1mm , Mfr. Serie: 6125FF , Produkttype: SMD-sikringer
StilModellBreddeAC-spenningsvurderingKarakterSikringsstørrelse / gruppeHøydeemballasjeMotstandSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
TR2/6125FF750-R
--------6NOK
B
TR2/6125FF8-R
--------6NOK
C
TR2/6125FF5-R
2.72mm72 VAC5A2410 (6125 metrisk)2.72mmKlipp tape17 milli-ohm72 VAC6NOK
C
TR2/6125FF4-R
2.72mm72 VAC4A2410 (6125 metrisk)2.72mmKlipp tape26 milli-ohm72 VAC6NOK
C
TR2/6125FF2-R
2.72mm72 VAC2A2410 (6125 metrisk)2.72mmKlipp tape49 MOhms72 VAC6NOK
C
TR2/6125FF1.5-R
2.72mm72 VAC1.5A2410 (6125 metrisk)2.72mmReel112 MOhms72 VAC6NOK
D
TR2/6125FF2.5-R
2.72mm72 VAC2.5A2410 Sikringsstørrelse2.72mmReel45 MOhms72 VAC6NOK
C
TR2/6125FF12-R
2.72mm72 VAC12A2410 (6125 metrisk)2.72mmKlipp tape5.3 mOhm72 VAC6NOK
C
TR2/6125FF500-R
2.72mm72 VAC500mA2410 (6125 metrisk)2.72mmKlipp tape750 milli-ohm72 VAC6NOK
E
TR2/6125FF7-R
2.72mm72 VAC7A2410 Sikringsstørrelse2.72mmReel11 MOhms72 VAC6NOK
C
TR2/6125FF10-R
2.72mm125 VAC10A2410 Sikringsstørrelse2.72mmKlipp tape, musespole7.300 MOhms125 VAC6NOK
C
TR2/6125FF15-R
2.72mm-15A2410 (6125 metrisk)2.72mmKlipp tape4.2 mOhm72 VAC6NOK
F
TR2/6125FF3-R
2.72mm72 VAC3A2410 Sikringsstørrelse2.72mmReel35 MOhms72 VAC6NOK
C
TR2/6125FF1-R
2.72mm72 VAC1A2410 (6125 metrisk)2.72mmKlipp tape260 milli-ohm72 VAC6NOK
G
TR2/6125FF6.3-R
2.72mm72 VAC6.3A2410 Sikringsstørrelse2.72mmReel14 MOhms72 VAC6NOK
F
TR2/6125FF3.5-R
2.720 mm72 VAC3.500A2410 Sikringsstørrelse2.720 mm---6NOK
H
TR2/6125FF1.25R
2.720 mm125 VAC1.250A2410 Sikringsstørrelse2.720 mm---6NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?