Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JJL36200SA Molded Case Circuit Breaker, 200A, 65kAIC at 480V, 3 Phase | CE6JQQ

SQUARE D JJL36200SA strømbryter for støpt hus, 200A, 65kAIC ved 480V, 3-fase

På lager
Vare: CE6JQQ Modell: JJL36200SA

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
39 603 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps200
RammetypeJJL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)21.44
Skipets bredde (cm)18.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D JJL36200SA gjennomstrømsbryter designet for å begrense gjennomløpsstrømmer for å beskytte nedstrømskomponenter i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Har ikke-utskiftbar termisk magnetisk utløsning med langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner for å reagere mot alvorlige kortslutninger samtidig og samtidig unngå å snuble ved mild overbelastning
    • Linje- og lastsideklemmer for problemfri kabling og enhetsmontering for enkel installasjon
    • Ideell for 350 kcmil - 3 AWG ledninger av aluminium og kobber og egnet for omvendt mateoperasjoner
    • CE-merket og UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsRammetypeSpenningPris
SQUARE D JJL36250M75 Strømbryter 250a 3p 600vac Lug | AG7CZT 5ENP2 JJL36250M75-250--30 216 NOK
SQUARE D JJL36150 Circuit Breaker Feed-thru 150 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QET JJL3615065kAIC @ 480V150AJJL600V30 216 NOK
SQUARE D JJL36175 Circuit Breaker Feed-thru 175 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEU JJL3617565kAIC @ 480V175AJJL600V30 216 NOK
SQUARE D JJL36200 Circuit Breaker Feed-thru 200 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEV JJL3620065kAIC @ 480V200AJJL600V30 216 NOK
SQUARE D JJL36225 Circuit Breaker Feed-thru 225 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEW JJL3622565kAIC @ 480V225AJJL600V30 216 NOK
SQUARE D JJL36250 Circuit Breaker Feed-thru 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEX JJL3625065kAIC @ 480V250AJJL600V31 847 NOK
SQUARE D JLL36150 Circuit Breaker Feed-thru 150 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8QFH JLL36150100kAIC @ 480V150AJLL600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JJL36200SA strømbryter for støpt hus, 200A, 65kAIC ved 480V, 3-fase
39 603 NOK / enhet