MAIN FILTER INC. MF0601115 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Buna Seal, 21.45 Inch Height | CG3JRY R25D25T

HOVEDFILTER INC. MF0601115 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Buna-forsegling, 21.45 tommers høyde

Vare: CG3JRY Modell: MF0601115Cross Ref: R25D25T '
2 697 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.559 "
Bunn OD7.953 "
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse1308 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
StrømretningInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde21.45 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID6.181 "
Topp OD7.953 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting WIX R25D25T

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0065850 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 9.29 tommers høyde | CF7CCP S4110T25 MF00658509.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer2 125 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301864 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 7.87 tommers høyde | CF7ZPV HE067 MF03018647.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer625NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0426763 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 9.17 tommers høyde | CF9VLP XH03376 MF04267639.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer2 132 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0426764 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 9.17 tommers høyde | CF9VLQ HP455L925WB MF04267649.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer2 132 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0426820 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 18.89 tommers høyde | CF9VNP XH03392 MF042682018.89-3.661 "1.732 "3.661 "---3 498 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0426821 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 18.89 tommers høyde | CF9VNQ HP455L1825WB MF042682118.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "---3 498 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0427326 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 2.16 tommers høyde | CF9WFQ ST25 MF04273262.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "---387NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0601115 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Buna-forsegling, 21.45 tommers høyde
2 697 NOK / enhet