MARATHON MOTORER 254TTTNA17077 Kiln Motor 3-Fas 7.5 HK 1170 RPM 460V | AG9PRV 21EN53 / S513

MARATHON MOTORS 254TTTNA17077 ovnmotor 3-fase 7.5 hk 1170 o / min 460V

På lager
Vare: AG9PRV Modell: 254TTTNA17077Kryssref.: 21EN53 / S513

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvnmotor
LagreneBall
EffektivitetsgruppeEnergieffektiv
Frame254T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning9.8
HP7.5
Hz60
IsolasjonsklasseH
Omformer vurdertJa
Leddlengde8ft.
Lengde Mindre aksel16.437 "
Maks. Omgivelsestemp.90 grader C
MotorapplikasjonKiln
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
RPM på typeskilt1170
Nominell effektivitet90.2%
Total lengde20.625 "
Fase3
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.625 "
Aksel lengde4.187 "
Termisk beskyttelseT-stat
Spenning460
Garanti2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 143.1
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)79.38
Skipets bredde (cm)56.52
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeEffektivitetsgruppeFrameSkaft Dia.Aksel lengdeForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselPris
MARATHON MOTORER 215TTTS17077 Kiln Motor 3-Fas 5 HK 1170 RPM 460V 215T | AG9PRT 21EN51 / S510 215TTTS1707717.187 "Energieffektiv215T1.375 "3 9 / 16 "6.9513.625 "31 130 NOK
MARATHON MOTORER 256TTTNA18578 Kiln Motor 3-Fas 10 HK 1172 RPM 460V 256T | AG9PRX 21EN55 / S516 256TTTNA1857822.375 "NEMA Premium Effektiv256T1.625 "4.187 "12.81018.187 "47 981 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTTNA17077 ovnmotor 3-fase 7.5 hk 1170 o / min 460V
44 209 NOK / enhet