Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS 5121-19 Hanskepose, 8 x 8 x 19 tommer, 1 lomme | AB9JEG 2DGT7 / 55317-2

KLEIN TOOLS 5121-19 hanskeveske, 8 x 8 x 19 tommer, 1 lomme

På lager
Vare: AB9JEG Modell: 5121-19Kryssref: 2DGT7 / 55317-2

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
625NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanskeveske
Grunnleggende materialeLerret
Lukk TypeSnap
FARGENaturlig
Dybde8"
Høyde19 "
Materiale# 4 Lerret
Antall innerlommer0
Antall utvendige lommer0
Antall stykker1
Antall lommer1
Generell dybde8"
Total høyde19 "
Samlet bredde8"
Typisk applikasjon av pose eller tøyGenerelt formål
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode4202926091
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeTotal høydeSamlet breddeBreddePris
KLEIN TOOLS 512417 Hanskepose, 17 x 8 x 2-3/4 Til 5-1/2 tommers størrelse | AC6VQY 36L238 5124172 3/4 til 5 1/2 "# 8 Lerret2 3/4 til 5 1/2 "17 "17 "596NOK
KLEIN TOOLS 512415 Hanskepose, 15 x 8 x 2-3/4 Til 5-1/2 tommers størrelse | AC6VRE 36L244 5124152 3/4 til 5 1/2 "# 8 Lerret2 3/4 til 5 1/2 "15 "15 "578NOK
KLEIN TOOLS 512419 Hanskepose, 19 x 8 x 2-3/4 Til 5-1/2 tommers størrelse | AC6VRH 36L247 5124192 3/4 til 5 1/2 "# 8 Lerret2 3/4 til 5 1/2 "19 "19 "601NOK
KLEIN TOOLS 512115 Hanskepose, 15 x 8 x 2-3/4 Til 5-1/2 tommers størrelse | AC6VTB 36L266 5121152 3/4 til 5 1/2 "# 4 Lerret2 3/4 til 5 1/2 "15 "15 "589NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS 5121-19 hanskeveske, 8 x 8 x 19 tommer, 1 lomme
625NOK / enhet