BURNDY Durium -serien bakkeklemme


filtre
Bolthullstørrelse: 39 - 42 " , Boltstørrelse: 3 / 8 " , Fargekode: Blå , Ledermateriale: Kobber , Høyde: 16.54 " , Hullstørrelse: 0.38 " , Antall hull: 2 , Stud Størrelse: 1 / 2 "
StilModellDirigentstørrelseMaks. SpenningAntall ledereTotal lengdeBredde
A
C11K17D
---2.28 "1.84 "
RFQ
B
GP654CG1
----3.44 "
RFQ
C
GP64526G1
---1.69 "3.44 "
RFQ
D
C11NRK
-----
RFQ
E
C11K16DRK
-----
RFQ

Durium -serien bakkeklemme

BURNDY Durium-seriens jordklemmer brukes i elektriske jordingsapplikasjoner for å øke sikkerheten ved å avlede elektriske strømmer fra sensitivt utstyr og personell. De brukes i telekommunikasjons-, bygg- og forsyningssektorene for å etablere pålitelige forbindelser mellom jordingsledere og strukturer som rør, stenger eller gjerder. Disse jordklemmene tillater 3-ganger / 8 tommer sekskant- / bolt- / stiftstørrelser for sikker og enkel installasjon. De er designet for å imøtekomme hoved-/primærledere med størrelser fra 8 til 4 AWG. Disse jordklemmene har kapasitet til å akseptere 1 eller 2 jordledere, noe som reduserer behovet for ekstra koblinger under installasjonen. De tilbyr en imponerende lavimpedans for å opprettholde stabile forbindelser, minimere signalinterferens og forbedre den generelle effektiviteten til jordingssystemet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?