Vegglukker i aluminium: 3C308 , Lagertype: Ball , Glassfiber vegglukker nr.: 5C215 , Flensbredde: 1" , Rammefinish: Galvanisert , Rammemateriale: Galvanisert , galvanisert veggskodder nr.: 1C746 , Høyde: 28 " , Hz: 60 , Inntaksvakt nr.: 1WBU3 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt lukket luft over , Motorisolasjon: Klasse B , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Propell Dia.: 24 " , Propellmateriale: Aluminum , Fartskontroll: Nei , Venturi dybde: 3-3 / 8 " , Bredde: 28 "
Eksosvifter med direkte kjøring, 24 tommers bladdiameter
Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i lager og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3 /6 aluminiumsbladede propeller for korrosjonsbestandighet, holdbarhet. De tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F og har direkte drivmotorer med klasse B -isolasjon for direkte tilkobling til viften gjennom aksler eller aksler, og dermed øke energieffektiviteten. De har forhåndshullede monteringshull for rask installasjon. Velg mellom et stort utvalg av disse eksosviftene, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1076 til 1702 o / min.