A B Base lengde: 36 1 / 8 " , Base Bredde: 39 " , Strålelengde: 77 " , Bolttype: Anchor , Dybde: 39 " , Justerbarhet for føtter: 1" , fottype: Justerbar , Flensbredde: 2" Inkluderer: (4) Justerbare føtter (4) Ankerbolter , Lengde: 9" , Materiale: Stål , Maks. Klarering: 35 5 / 8 " , Maks. Høyde: 78 4 / 9 " , Min. Klarering: 30 1 / 3 " , Antall bolter: 4 , Antall fot: 4 , Bærbar høyde: 78 7 / 16 " , Bærbar lengde: 39 " , Ensartet kapasitet per dobbelkrok: 150 lbs. , Bærbar med jevn kapasitet: 1200 lbs. , stasjonær enhetlig kapasitet: 1200 lbs. , Brukbar strålelengde: 65 4 / 5 " , Hjuldiameter: 3" , Hjulmateriale: Poly på Poly , Hjultype: Svingbar med totallås , Hjulbredde: 1 1 / 4 "