VESTIL SLR-UM-6 Gantry Sling Stativ, Mobil/Stasjonær | CE4QVG

VESTIL SLR-UM-6 Gantry Sling Stativ, Mobil/Stasjonær

På lager
Vare: CE4QVG Modell: SLR-UM-6

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedeslynger
Justerbar høydeNei
Base lengde36 1 / 8 "
Base bredde39 "
Bjelkehøyde75 1 / 4 "
Bjelkelengde77 "
Bolt TypeAnchor
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Dybde39 "
Justerbarhet for føtter1"
FøttetypeJusterbar
Flensbredde2"
RammematerialeStål
Høyde78 3 / 7 "
Inkluderer(4) Justerbare føtter (4) Ankerbolter
MaterialeStål
Maks. Klarering35 5 / 8 "
Maks. Høyde78 4 / 9 "
Min. Klarering30 1 / 3 "
Antall bolter4
Antall fot4
Antall hjul4
Bærbar høyde78 7 / 16 "
Bærbar lengde39 "
Stasjonær høyde75 1 / 4 "
Stasjonær lengde36 1 / 8 "
Ensartet kapasitet per dobbelkrok150 lbs.
Bærbar med jevn kapasitet1200 lbs.
Uniform Kapasitet Stasjonær1200 lbs.
Brukbar bjelkelengde65 4 / 5 "
Hjuldiameter3"
HjulmaterialePoly på Poly
Hjul TypeSvingbar med totallås
Hjulbredde1 1 / 4 "
Bredde77 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.8
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeSakBreddePris
VESTIL SLR-HK Ekstra slyngekrok | CE4QVF SLR-HK150 lbs.Gul3"Hook3 / 8 "270NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SLR-UM-6 Gantry Sling Stativ, Mobil/Stasjonær
10 550 NOK / enhet