DAYTON 33NT24 stubpumpe luftdrevet 3/4 tommers FNPT | AH3WZU

DAYTON 33NT24 Stubbpumpe Luftdrevet 3/4 tommer FNPT

På lager
Vare: AH3WZU Modell: 33NT24

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 614 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStubpumpe
AdaptermaterialeAluminium, sink
AdaptertypeGlidende bung med 2 "trommetråd
SylindermaterialeAluminium, stål
SlipematerialeStål
GPM4.76
Høyde2.5 "
Housing MaterialStål, aluminium, messing
Innløpsstørrelse1"
Maks. Luftinntak (PSI)145
Maks. Flyt GPM4.76
Maks. GPM for olje4.76
Maks. Hode26 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Press145
Størrelse på uttak3/4 "FNPT
Forsegl materialeNitril, turkitt, polyuretan
SelvansugendeJa
Fuktede materialerStål, messing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, turkitt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.175
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)11.68
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Forhold: 5: 1
    • Utslippsstørrelse FPT (in.): 3/4
    • DEF-kompatibel: Nei
    • Leverer: 1750 cps

Produktvarianter

ProduktModellGPMSakMaks. Væske Temp.Forsegl materialeFuktede materialerPris
DAYTON 33NT22 Stub Pump Pump Air Operated 3/4 Inch FNPT | AH3WZR 33NT2210.00Stubpumpe122 Grader FNitril, nylon, polyuretanStål, messing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, nylon6 741 NOK
DAYTON 33NT23 stubpumpe luftdrevet 3/4 tommers FNPT | AH3WZT 33NT233.70Stubpumpe122 Grader FNitril, turkitt, polyuretanStål, messing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, turkitt6 884 NOK
DAYTON 55EC77 luftdrevet trommelpumpe, 55 gallon beholder, 35 gpm Maks. Strømningshastighet, manuell | CH9NYE 55EC77-Luftdrevet trommelpumpe---56 194 NOK
RFQ
DAYTON 53JU96 luftdrevet trommelpumpe, 55 gallon beholder, 12.5 gpm Maks. Strømningshastighet, Santoprene | CH9NYF 53JU96-Luftdrevet trommelpumpe---8 774 NOK
RFQ
DAYTON 55EC78 luftdrevet trommelpumpe, 55 gallon beholder, 35 gpm Maks. Strømningshastighet | CH9NYG 55EC78-Luftdrevet trommelpumpe---53 729 NOK
RFQ
DAYTON 53JU98 luftdrevet trommelpumpe, 55 gallon beholder, 15 gpm Maks. Strømningshastighet, Hytrel | CH9NYH 53JU98-Luftdrevet trommelpumpe---12 517 NOK
RFQ
DAYTON 53JU97 luftdrevet trommelpumpe, 55 gallon beholder, 12.5 gpm Maks. Strømningshastighet, PTFE | CH9NYJ 53JU97-Luftdrevet trommelpumpe---25 147 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33NT24 Stubbpumpe Luftdrevet 3/4 tommer FNPT
7 614 NOK / enhet