Luftdrevne pumper

filtre

FINISH THOMPSON -

Trommepumper

StilModellInnløpsstørrelseMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Størrelse på uttakTotal lengdePris (eks. mva)
AEFV-161.25 "150 Grader F160 Grader F3 / 4 "Barb19.25 "4 563NOK
BDBTS0382"200 Grader F200 F1 1/2 "Barb56 "60 422NOK
ENERPAC -

XA-serien, luftdrevne hydrauliske pumper

StilModellPris (eks. mva)
AXA12VG41 201NOK
BXA11V35 618NOK
CXA11VG40 551NOK
DXA12V36 787NOK
DAYTON -

Trommepumper

Dayton trommelpumper er elektrisk drevne, hånddrevne eller luftdrevne enheter som hovedsakelig er designet for å pumpe væsker fra fat eller beholdere. De reduserer risikoen for søl og reduserer også produktavfall ved å la væske fjernes fra tønner som er for tunge eller store til å tippes for helling. Disse pumpene er utstyrt med en inntaksslange eller slange som lett passer gjennom åpningen på en beholder for å dyppe ned i væsken i. Velg fra en rekke av disse trommelpumpene, tilgjengelig i 3.7, 4.76 og 10.6 GPM strømningshastighetsalternativer.

StilModellStørrelse på uttakBody MaterialGPMTotal lengdeForsegl materialetypenBreddeHøydePris (eks. mva)
A5UWG83/4 I FNPTAluminium, stål3.7051 "Nitril, turkitt, polyuretanLuftdrevet, oljeforhold 3: 12 1 / 2 "2.5 "7 449NOK
B5UWG63/4 I FNPTAluminium, stål10.6051 "Nitril, nylon, polyuretanLuftdrevet, oljeforhold 1: 12 1 / 2 "2.5 "6 979NOK
C4AYD63/4 "FNPTAluminium, stål4.7651.187 "Nitril, turkitt, polyuretanLuftdrevet5.5 "5.5 "9 718NOK
D5UWG13 / 4 "PTRustfritt stål-4.5 "NitrilgummiLuftdrevet, væskeoverføringstrommelpumpe2.25 "18.5 "12 798NOK
ARO -

Pump lufttromle 4 til 1

StilModellBody MaterialtypenPris (eks. mva)
ANM2304A-11-311KarbonstålVæskeoverføring41 084NOK
BNM2304B-11-311Rustfritt stål4: 1 Veggmontering56 705NOK
BNM2304B-41-311Rustfritt stål4: 1 Trommelmontering62 789NOK
StilModellBody MaterialForsegl materialetypenPris (eks. mva)
ANM2202A-41-731KarbonstålPTFETrommelmontering33 767NOK
ANM2202B-41-731Rustfritt stålPEDrum44 369NOK
FINISH THOMPSON -

DPF-serie trommelpumpe

StilModellHøydeHousing MaterialMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Total lengdePris (eks. mva)
ADPFM00740 "polypropylen160 Grader F160 F49 "14 284NOK
ADPFP02440 "polypropylen160 Grader F160 F49 "15 946NOK
BDPFS02540 "Rustfritt stål220 Grader F220 F49 "19 694NOK
ADPFM00848 "polypropylen160 Grader F160 F57 "13 799NOK
ADPFP02748 "polypropylen160 Grader F160 F57 "15 963NOK
FINISH THOMPSON -

Trommelpumpe i PFM-serien

StilModellHøydeTotal lengdePris (eks. mva)
APFM-40 & M6 DEF-sett40 "49 "21 677NOK
BPFM-48 & M6 DEF-sett48 "57 "23 458NOK
FINISH THOMPSON -

DTT-serie luftpumpe

StilModellHøydeTotal lengdePris (eks. mva)
ADTTS01640 "49 "25 641NOK
ADTTS01948 "57 "29 712NOK
FINISH THOMPSON -

EF-serien trommelpumpe

StilModellAdaptertypeGPMMaks. HodeMaks. PressPris (eks. mva)
AEFP-40 & S4 DEF-sett2 "Buttress-tråd55-17 fot7 psi17 397NOK
BEFP-40 & S4-settValgfri 2 "IPS-tråd 1074265-155-17 fot7 psi12 130NOK
CEFP-54 / S4forseglet1517 ft7.4 psi24 318NOK
DAYTON -

Luftdrevne trommepumper

Dayton-stubbpumper brukes til å distribuere og transportere middels til store væskevolumer, som spylervæske, diesel, kjølevæske og motorolje. De tillater mer nøyaktig strømningskontroll enn elektriske trommelpumper og gir overlegne strømningshastigheter sammenlignet med håndtrommelpumper. Disse luftkontrollerte overføringspumpene festes til en adapter som gjør at innløpsakselen til pumpen kan monteres gjennom spunnehullet på en trommel. Velg fra en rekke av disse pneumatiske trommelpumpene, tilgjengelig i 3.70, 4.76 og 10 GPM strømningshastighetsalternativer.

StilModellGPMSakMaks. Væske Temp.Forsegl materialeFuktede materialerPris (eks. mva)
A55EC77-Luftdrevet trommelpumpe---56 194NOK
RFQ
B53JU96-Luftdrevet trommelpumpe---8 774NOK
RFQ
C55EC78-Luftdrevet trommelpumpe---53 729NOK
RFQ
D53JU98-Luftdrevet trommelpumpe---12 517NOK
RFQ
E53JU97-Luftdrevet trommelpumpe---25 147NOK
RFQ
F33NT233.70Stubpumpe122 Grader FNitril, turkitt, polyuretanStål, messing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, turkitt6 884NOK
G33NT244.76Stubpumpe140 Grader FNitril, turkitt, polyuretanStål, messing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, turkitt7 614NOK
H33NT2210.00Stubpumpe122 Grader FNitril, nylon, polyuretanStål, messing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, nylon6 741NOK
FINISH THOMPSON -

Trommelpumpe 1 / 2HP sugerør 40 L 22 GPM

ModellSakPris (eks. mva)
DPFV015AC8UXZ22 154 NOK
FILLRITE -

Lufttrommelpumpe Pneumatic Def Størrelse 1 In

ModellSakPris (eks. mva)
FRAP32VAF2RJV6 406 NOK
FINISH THOMPSON -

Trommelpumpe 1/2 HP 3/4 tommers utløp 47In total lengde

ModellSakPris (eks. mva)
EFV-40 & S4 KitAE3UDU11 928 NOK
H.K. PORTER -

Hydraulisk pumpe, luftdrevet, lett, 150 cu. i. Reservoar Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
HKA01CH9ABC9 091 NOK
DAYTON -

Def trommelpumpesett luft

ModellSakPris (eks. mva)
6GKR5AE8YHZ19 150 NOK
FINISH THOMPSON -

Trommelpumpe 1 / 2HP sugerør 40 L 16 GPM

ModellSakPris (eks. mva)
DTTC014AC8UYB21 360 NOK
DAYTON -

Def Tote Pump Kit Air

ModellSakPris (eks. mva)
6GKR4AE8YHY20 054 NOK

Luftdrevne pumper

Luftdrevne pumper er designet for overføring / dispensering av løsninger som vaskemidler, tyktflytende oljer, blekk, natriumhypokloritter og syrer i bilforretninger, byggeplasser og produksjonsanlegg. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Dayton, Fill-Rite, ARO & Finish Thompson-pumper som opererer på trykkluft for å forhindre utilsiktet antennelse. Utvalgte modeller har innebygde eksospotter for å minimere støynivået, nitrilgummitetninger for å forhindre lekkasje og støpejernshus for å tåle svært slitende forhold. Velg fra et bredt utvalg av disse luftdrevne pumpene, tilgjengelig i 300 - 11000 rpm alternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?