Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33NT23 stubpumpe luftdrevet 3/4 tommers FNPT | AH3WZT

DAYTON 33NT23 Stubbpumpe Luftdrevet 3/4 tommer FNPT

På lager
Vare: AH3WZT Modell: 33NT23
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
6 884 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStubpumpe
AdaptermaterialeAluminium, sink
AdaptertypeGlidende bung med 2 "trommetråd
SylindermaterialeAluminium, stål
SlipematerialeStål
GPM3.70
Høyde2.5 "
Housing MaterialStål, aluminium, messing
Innløpsstørrelse1"
Maks. Luftinntak (PSI)145
Maks. Flyt GPM3.70
Maks. GPM for olje3.70
Maks. Hode26 ft.
Maks. Væske Temp.122 Grader F
Maks. Press145
Størrelse på uttak3/4 "FNPT
Forsegl materialeNitril, turkitt, polyuretan
SelvansugendeJa
Fuktede materialerStål, messing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, turkitt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2885
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Forhold: 3: 1
    • Utslippsstørrelse FPT (in.): 3/4
    • DEF-kompatibel: Nei
    • Leverer: 850 cps

Produktvarianter

ProduktModellGPMSakMaks. Væske Temp.Forsegl materialeFuktede materialerPris
DAYTON 33NT22 Stub Pump Pump Air Operated 3/4 Inch FNPT | AH3WZR 33NT2210.00Stubpumpe122 Grader FNitril, nylon, polyuretanStål, messing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, nylon6 741 NOK
DAYTON 33NT24 stubpumpe luftdrevet 3/4 tommers FNPT | AH3WZU 33NT244.76Stubpumpe140 Grader FNitril, turkitt, polyuretanStål, messing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, turkitt7 614 NOK
DAYTON 55EC77 luftdrevet trommelpumpe, 55 gallon beholder, 35 gpm Maks. Strømningshastighet, manuell | CH9NYE 55EC77-Luftdrevet trommelpumpe---56 194 NOK
RFQ
DAYTON 53JU96 luftdrevet trommelpumpe, 55 gallon beholder, 12.5 gpm Maks. Strømningshastighet, Santoprene | CH9NYF 53JU96-Luftdrevet trommelpumpe---8 774 NOK
RFQ
DAYTON 55EC78 luftdrevet trommelpumpe, 55 gallon beholder, 35 gpm Maks. Strømningshastighet | CH9NYG 55EC78-Luftdrevet trommelpumpe---53 729 NOK
RFQ
DAYTON 53JU98 luftdrevet trommelpumpe, 55 gallon beholder, 15 gpm Maks. Strømningshastighet, Hytrel | CH9NYH 53JU98-Luftdrevet trommelpumpe---12 517 NOK
RFQ
DAYTON 53JU97 luftdrevet trommelpumpe, 55 gallon beholder, 12.5 gpm Maks. Strømningshastighet, PTFE | CH9NYJ 53JU97-Luftdrevet trommelpumpe---25 147 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33NT23 Stubbpumpe Luftdrevet 3/4 tommer FNPT
6 884 NOK / enhet