DAYTON Luftdrevne trommepumper


Dayton luftdrevne trommelpumper brukes til å distribuere og transportere middels til store væskevolumer, som spylervæske, diesel, kjølevæske og motorolje.

filtre
Adapter Type: Glidende bung med 2 "trommetråd , Høyde: 2.5 " , Husmateriale: Stål, aluminium, messing , Innløpsstørrelse: 1" , Maks. Hode: 26 ft. , Maks. Press: 145 , Uttaksstørrelse: 3/4 "FNPT
StilModellGPMSakMaks. Væske Temp.Forsegl materialeFuktede materialerPris (eks. mva)
A
55EC77
-Luftdrevet trommelpumpe---56 194 NOK
RFQ
B
53JU96
-Luftdrevet trommelpumpe---8 774 NOK
RFQ
C
55EC78
-Luftdrevet trommelpumpe---53 729 NOK
RFQ
D
53JU98
-Luftdrevet trommelpumpe---12 517 NOK
RFQ
E
53JU97
-Luftdrevet trommelpumpe---25 147 NOK
RFQ
F
33NT23
3.70Stubpumpe122 Grader FNitril, turkitt, polyuretanStål, messing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, turkitt6 884 NOK
G
33NT24
4.76Stubpumpe140 Grader FNitril, turkitt, polyuretanStål, messing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, turkitt7 614 NOK
H
33NT22
10.00Stubpumpe122 Grader FNitril, nylon, polyuretanStål, messing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, nylon6 741 NOK

Luftdrevne trommepumper

Dayton-stubbpumper brukes til å distribuere og transportere middels til store væskevolumer, som spylervæske, diesel, kjølevæske og motorolje. De tillater mer nøyaktig strømningskontroll enn elektriske trommelpumper og gir overlegne strømningshastigheter sammenlignet med håndtrommelpumper. Disse luftkontrollerte overføringspumpene festes til en adapter som gjør at innløpsakselen til pumpen kan monteres gjennom spunnehullet på en trommel. Velg fra en rekke av disse pneumatiske trommelpumpene, tilgjengelig i 3.70, 4.76 og 10 GPM strømningshastighetsalternativer.

Egenskaper

  • De tillater mer nøyaktig strømningskontroll enn elektriske trommelpumper og produserer høyere strømningshastigheter sammenlignet med håndtrommelpumper.
  • Disse luftstyrte overføringspumpene kan festes til en adapter for å tillate at innløpsakselen til pumpen kan monteres gjennom spunnhullet på en trommel.
  • De har nitril / nylon / polyuretan / turcite tetninger for lav slitasje og utmerket slitestyrke.
  • Disse pneumatiske trommelpumpene er tilgjengelige i strømningshastigheter på 3.7, 4.76 og 10 GPM.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale vanntemperaturen som Dayton luftdrevne trommelpumper kan håndtere?

Disse pumpene tåler vanntemperaturer opp til 140 grader F.

Hvilke væsker kan disse pumpene brukes med?

Disse pumpene bør brukes med middels til høy viskositetsoljer (opptil SAE 130) for dispensering opptil 30 meter unna.

Hvilket utstyr eller tilbehør følger disse luftdrevne trommelpumpene med?

Disse pumpene kommer med en nippel, tilbakeslagsventil og pluggadapter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?