REDINGTON Timeteller elektrisk, 10-80 Vdc


filtre
Omgivelsestemp. Område: -40 til 185 F , Visningstype: Elektro , Visningsenheter: Timer og tideler , Lengde: 1.89 " , Materiale: Svart polymer , Antall sifre: 6 , Tilbakestill Type: Kan ikke tilbakestilles , Temp. Område: -40 til 185 F , Terminal Type: 1/4 "Spadekontakt , Timerområde: 99999.9 , Type: Elektrisk , Spenning: 10 til 80 VDC , Bredde: 1.89 "
StilModellDybdepasserPris (eks. mva)
A
732-0030
1.75 "1.45 "X 0.95" Åpning402NOK
B
732-0013
1.91 "2.0" diameter åpning399NOK
C
732-0023
2.89 "2.0" diameter åpning526NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?