Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REDINGTON 732-0023 Timeteller Elektrisk runde 10-80vdc | AC3AFY 2PPU6

REDINGTON 732-0023 Timeteller Elektrisk runde 10-80vdc

På lager
Vare: AC3AFY Modell: 732-0023Kryssreferanse: 2PPU6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
526NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-40 til 185 F
Bezel Face (in.)2.25
Bezel ansiktstypeSkyll rundt
Lengde på ramme til rygg (in.)2.89
Dybde2.89 "
SkjermtypeElektro
Vis enheterTimer og tideler
Forløpt tid til9999.9
passer2.0" diameter åpning
Passer til Panel Cut Out2.00 "dia.
MaterialeSvart polymer
MonteringsmetodeMetallbøyle
Antall sifre6
Tilbakestill typeKan ikke tilbakestilles
Temp. Område-40 til 185 F
Terminaltype1/4 "Spadekontakt
Tidsrekkevidde (timer)0 til 99,999
Timer Range99999.9
typenElektrisk
Spenning10 til 80 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode9029108000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDybdepasserPris
REDINGTON 732-0030 Timeteller Elektrisk kvadrat 10-80 Vdc | AC3AFW 2PPU4 732-00301.75 "1.45 "X 0.95" Åpning402NOK
REDINGTON 732-0013 Timeteller Elektrisk runde 10-80vdc | AC3AFX 2PPU5 732-00131.91 "2.0" diameter åpning399NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REDINGTON 732-0023 Timeteller Elektrisk runde 10-80vdc
526NOK / enhet