Enheter for digital skala

filtre

StilModellPris (eks. mva)
AR1001 348NOK
RFQ
AR0601 033NOK
RFQ
MITUTOYO -

Absolutt digital skalaenhet

StilModellFunksjonerTotal lengdeOmrådeoppløsningtypenPris (eks. mva)
A572-310-10Opprinnelsessett, nullstilling, slå på / av, forhåndsinnstilling, datahold, datautgang, tommer / mm-konvertering8.228/209 In./ mm0 til 4/0 til 100 In./ mm0.0005 "/ 0.01 mmEnkel funksjon, vertikal3 723NOK
B572-210-20Null / ABS-omstilling, opprinnelsesinnstilling, in / mm-konvertering, datautgang8.228/209 In./ mm4/100 In./ mm0.0005/0.01 In./ mmEnkel funksjon, horisontal3 377NOK
C572-211-20Null / ABS-omstilling, opprinnelsesinnstilling, in / mm-konvertering, datautgang10.197/259 In./ mm6/150 In./ mm0.0005/0.01 In./ mmEnkel funksjon, horisontal3 574NOK
MITUTOYO -

Digital skalaenhet

StilModellTotal lengdeOmrådetypenPris (eks. mva)
A572-311-1011.575/294 In./ mm6/150 In./ mmEnkel funksjon, vertikal4 443NOK
B572-212-2012.244/311 In./ mm8/200 In./ mmEnkel funksjon, horisontal4 161NOK
C572-312-1013.543/344 In./ mm8/200 In./ mmEnkel funksjon, vertikal4 682NOK
MITUTOYO -

Quill Kit 5 tommers loddrett

ModellSakPris (eks. mva)
053906BAD6XTX4 488 NOK

Enheter for digital skala

Mitutoyo digitale skalaenheter måler og viser dimensjoner på et arbeidsemne for nøyaktig plassering i fabrikker og maskiner. De er ideelle for å bestemme maskinbordposisjoner, boremaskinens slagposisjoner og forhåndsinnstilling av verktøy. Disse enhetene har en LCD-skjerm for å vise nøyaktige målinger og en lang stråle med monteringsbraketter for feste. Utvalgte sett har SPC-utgangskapasitet, noe som gjør dem kompatible med dataprosessorer og eksterne skjermer. Velg mellom et bredt utvalg av digitale skalaenheter, tilgjengelig i horisontal og vertikal montering Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?