RULAND MANUFACTURING Oldham koblingsskive


filtre
Fullfør: Plain , Maks. Vinkelforskyvning: 0.5 Degrees , Maks. RPM: 4500 , Stil: Oldham koblingsskive
StilModellTorsjonsstivhet (grad / inn- kg)SkivtypeMaterialeMaks. Aksial feiljustering (inn.)Maks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. Temp. Rekkevidde (F)Utenfor Dia.moment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
OD26 / 41-AT
0.008acetalacetal+/-. 0060.01015041.30mm130.00 kg. Kg271NOK
A
OD21 / 33-AT
0.009acetalacetal+/-. 0060.00815033.30mm70.00 kg. Kg248NOK
A
OD16 / 25-AT
0.033acetalacetal+/-. 0040.00815025.4mm42.00 kg. Kg164NOK
B
OD26 / 41-NL
0.037nylonnylon+/-. 0060.01013041.30mm32.00 kg. Kg568NOK
A
OD12 / 19-AT
0.043acetalacetal+/-. 0040.00815019.10mm20.00 kg. Kg82NOK
B
OD21 / 33-NL
0.052nylonnylon+/-. 0060.00813033.30mm18.00 kg. Kg416NOK
A
OD8 / 13-AT
0.072acetalacetal+/-. 0020.00415012.70mm6.00 kg. Kg69NOK
B
OD16 / 25-NL
0.126nylonnylon+/-. 0040.00813025.4mm10.00 kg. Kg287NOK
B
OD12 / 19-NL
0.140nylonnylon+/-. 0040.00813019.10mm5.00 kg. Kg198NOK
B
OD8 / 13-NL
0.290nylonnylon+/-. 0020.00413012.70mm1.50 kg. Kg143NOK

Oldham koblingsskive

Ruland Manufacturing oldham koblingsskiver har en tredelt enhet med en balansert design som består av to nav og en senterskive. Den tredelte utformingen muliggjør en svært tilpassbar kobling som komfortabelt kombinerer klem- eller settskruenav med inch, metrisk, nøkkel og nøkkelfri. borer. Disse koblingene kan romme alle former for feiljustering og er nyttige i applikasjoner med høye parallelle forskyvninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?