Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING OD8/13-AT Kobling Oldham Koblingsskive | AB9ABE 2ANW4

RULAND MANUFACTURING OD8/13-AT koblingsskive Oldham koblingsskive

På lager
Vare: AB9ABE Modell: OD8/13-ATKryssreferanse: 2ANW4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Skivtypeacetal
FinishPlain
Materialeacetal
Maks. Vinkeljustering0.5 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 002
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.004
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)150
Utenfor Dia.12.70mm
StilOldham koblingsskive
moment~~POS=TRUNC6.00 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.072

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTorsjonsstivhet (grad / inn- kg)SkivtypeMaterialeMaks. Aksial feiljustering (inn.)Maks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. Temp. Rekkevidde (F)Utenfor Dia.moment~~POS=TRUNCPris
RULAND MANUFACTURING OD12/19-AT kobling Oldham koblingsskive | AB9AAA 2ANT4 OD12 / 19-AT0.043acetalacetal+/-. 0040.00815019.10mm20.00 kg. Kg82NOK
RULAND MANUFACTURING OD12/19-NL Kobling Oldham Koblingsskive | AB9AAD 2ANT7 OD12 / 19-NL0.140nylonnylon+/-. 0040.00813019.10mm5.00 kg. Kg198NOK
RULAND MANUFACTURING OD16/25-AT kobling Oldham koblingsskive | AB9AAG 2ANU1 OD16 / 25-AT0.033acetalacetal+/-. 0040.00815025.4mm42.00 kg. Kg164NOK
RULAND MANUFACTURING OD16/25-NL kobling Oldham koblingsskive | AB9AAK 2ANU4 OD16 / 25-NL0.126nylonnylon+/-. 0040.00813025.4mm10.00 kg. Kg287NOK
RULAND MANUFACTURING OD21/33-AT Kobling Oldham Koblingsskive | AB9AAN 2ANU7 OD21 / 33-AT0.009acetalacetal+/-. 0060.00815033.30mm70.00 kg. Kg248NOK
RULAND MANUFACTURING OD21/33-NL Kobling Oldham Koblingsskive | AB9AAR 2ANV1 OD21 / 33-NL0.052nylonnylon+/-. 0060.00813033.30mm18.00 kg. Kg416NOK
RULAND MANUFACTURING OD26/41-AT Kobling Oldham Koblingsskive | AB9AAV 2ANV4 OD26 / 41-AT0.008acetalacetal+/-. 0060.01015041.30mm130.00 kg. Kg271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING OD8/13-AT koblingsskive Oldham koblingsskive
69NOK / enhet