BUSSMANN GLD-serie spesialsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 125 VAC , Diameter: 6.3mm , Sikringstype: Rask blåse , Lengde: 32mm , Mfr. Serie: GLD , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: Lavspenning Supplerende Pin Indikasjon Sikring , Oppsigelsestype: Klipp , Type: Lavspent tilleggssikring , Spenning (AC): 125 VAC
StilModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeAvbryt vurderingSakPris (eks. mva)
A
GLD-2
Cartridge2A3AG (6.3 x 32 mm)10kA ved 125VLavspenningssikring110NOK
B
GLD-1/2
Cartridge500mA3AG (6.3 x 32 mm)10kALavspenningssikring122NOK
C
GLD-15
Patron sikringer15A3AG (6.3 mm x 32 mm)300Asikringer141NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?