Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GLD-1/2 lavspenningssikring, hurtigblåsing, størrelse 6.3 x 32 mm, 10kA, 125VAC

På lager
Vare: BD6EHL Modell: GLD-1/2
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningssikring
KroppsstilCartridge
Karakter500mA
Diameter6.3mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 x 32 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilAlbaloy belagt pin
Avbryt vurdering10kA
Lengde32mm
MonteringsstilHolder
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0031
Skipets lengde (cm)81.28

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeAvbryt vurderingSakPris
BUSSMANN GLD-2 Lavspentsikring, Rask Blow, Størrelse 6.3 x 32 mm, 2A, 125VAC | BD2ZXG GLD-2Cartridge2A3AG (6.3 x 32 mm)10kA ved 125VLavspenningssikring110NOK
RFQ
BUSSMANN GLD-15 spesialsikring, 15A, 125VAC | BD4YZK GLD-15Patron sikringer15A3AG (6.3 mm x 32 mm)300Asikringer141NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GLD-1/2 lavspenningssikring, hurtigblåsing, størrelse 6.3 x 32 mm, 10kA, 125VAC
122NOK / enhet