Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GLD-15 spesialsikring, 15A, 125VAC

På lager
Vare: BD4YZK Modell: GLD-15

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
AC-spenningsvurdering125 VAC
KroppsstilPatron sikringer
Karakter15A
Diameter6.3mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 mm x 32 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilAlbaloy belagt pin
Avbryt vurdering300A
Lengde32mm
Mfr. SerieGLD
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeLavspenning Supplerende Pin Indikasjon Sikring
OppsigelsestypeKlipp
typenLavspent tilleggssikring
Spenning (AC)125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5

Produktdetaljer:

    • GLD-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeAvbryt vurderingSakPris
BUSSMANN GLD-2 Lavspentsikring, Rask Blow, Størrelse 6.3 x 32 mm, 2A, 125VAC | BD2ZXG GLD-2Cartridge2A3AG (6.3 x 32 mm)10kA ved 125VLavspenningssikring110NOK
RFQ
BUSSMANN GLD-1/2 Lavspenningssikring, Rask Blow, Størrelse 6.3 x 32 mm, 10kA, 125VAC | BD6EHL GLD-1/2Cartridge500mA3AG (6.3 x 32 mm)10kALavspenningssikring122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GLD-15 spesialsikring, 15A, 125VAC
141NOK / enhet