PARKER FEM-serien, hydrauliske hurtigkoblinger


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt , Kroppsmateriale: Stål , Bli ferdig: Krom 6 gratis , Låsetype: Låse baller , Låsemekanisme: Ball , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , segltype: Skyll ansiktet , Temp. Område: -40 til 250 F , Ventildesign: Uspiller , Ventiltype: Ikke søl
StilModellForsegl materialeKroppsstørrelseTilkoblingstypeTrådstørrelseGjengetypeStrømningshastighetLengdeMaks. DriftstrykkPris (eks. mva)
A
FEM-251-4FP-NL
Nitril1 / 4 "NPSF1 / 4-18 "Hunn3 Gal / min1 31 / 32 "4568 psi1 767 NOK
A
FEM-251-6FO-NL
Nitril1 / 4 "UNF9 / 16-18Hunn3 Gal / min2 9 / 16 "4568 psi1 766 NOK
A
FEM-621-12FO-NL
Nitril5 / 8 "UNF1 1 / 16-12 "Hunn20 Gal / min3 45 / 64 "3625 psi1 528 NOK
A
FEM-751-12FP-NL
Nitril3 / 4 "NPSF3 / 4-14 "Hunn26 Gal / min-3625 psi2 554 NOK
B
FEM-1001-16FP-NL
Nitril1"NPSF1-11 1 / 2 "Hunn50 Gal / min-2900 psi3 164 NOK
RFQ
A
FEM-751-12FO-NL
Nitril3 / 4 "UNF1 1 / 16-12 "Hunn26 Gal / min3 61 / 64 "3625 psi2 777 NOK
B
FEM-1001-16FO-NL
Nitril1"UNF1 5 / 16-12 "Hunn50 Gal / min-2900 psi3 226 NOK
RFQ
C
FEM-501-10BMS-NL
Polyuretan og Nitril1 / 2 "UNS1-14Mannlig skott ansiktsforsegling12 Gal / min-3625 psi1 023 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?