Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER FEM-751-12FO-NL hurtigkobling, 3/4 tommers størrelse, ikke-søl | AC4XMB 31A809

PARKER FEM-751-12FO-NL hurtigkobling, 3/4 tomme størrelse, ikke-søl

På lager
Vare: AC4XMB Modell: FEM-751-12FO-NLKryssreferanse: 31A809

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 777 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeUNF
FinishKrom 6 gratis
Strømningshastighet26 Gal / min
Lengde3 61 / 64 "
Lås TypeLåse baller
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk3625 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press3625 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
O-ringstråd (inn.)1-1/16
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingFEM-751-12FO-NL
Platingsink
SAE rett tråd (inn.)1-1/16
Forsegl materialeNitril
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1 1 / 16-12 "
GjengetypeHunn
typenKobling (kropp)
VentildesignUspiller
VentiltypeIkke søl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481200050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsegl materialeKroppsstørrelseTilkoblingstypeTrådstørrelseGjengetypeStrømningshastighetLengdeMaks. DriftstrykkPris
PARKER FEM-251-4FP-NL hurtigkobling, 1/4 tommers størrelse, ikke-søl | AC4XLQ 31A798 FEM-251-4FP-NLNitril1 / 4 "NPSF1 / 4-18 "Hunn3 Gal / min1 31 / 32 "4568 psi1 818 NOK
PARKER FEM-251-6FO-NL hurtigkobling, 1/4 tommers størrelse, ikke-søl | AC4XLR 31A799 FEM-251-6FO-NLNitril1 / 4 "UNF9 / 16-18Hunn3 Gal / min2 9 / 16 "4568 psi1 816 NOK
PARKER FEM-621-12FO-NL hurtigkobling, 5/8 tommers størrelse, ikke-søl | AC4XMA 31A808 FEM-621-12FO-NLNitril5 / 8 "UNF1 1 / 16-12 "Hunn20 Gal / min3 45 / 64 "3625 psi1 570 NOK
PARKER FEM-751-12FP-NL hurtigkobling, 3/4 tommers størrelse, ikke-søl | AC4XMC 31A810 FEM-751-12FP-NLNitril3 / 4 "NPSF3 / 4-14 "Hunn26 Gal / min-3625 psi2 554 NOK
PARKER FEM-1001-16FO-NL Hurtigkobling, 1 tommers størrelse, ikke-søl | BX3LTL FEM-1001-16FO-NLNitril1"UNF1 5 / 16-12 "Hunn50 Gal / min-2900 psi4 762 NOK
PARKER FEM-1001-16FP-NL Hurtigkobling, 1 tommers størrelse, ikke-søl | BX3TMP FEM-1001-16FP-NLNitril1"NPSF1-11 1 / 2 "Hunn50 Gal / min-2900 psi4 930 NOK
PARKER FEM-501-10BMS-NL hurtigkobling, 1/2 tommers størrelse, ikke-søl | BX3ZYD FEM-501-10BMS-NLPolyuretan og Nitril1 / 2 "UNS1-14Mannlig skott ansiktsforsegling12 Gal / min-3625 psi1 495 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER FEM-751-12FO-NL hurtigkobling, 3/4 tomme størrelse, ikke-søl
2 777 NOK / enhet