DAYTON 10E046 Eksosvifte 24 Tommer 115 / 230v | AA2CWW

DAYTON 10E046 Eksosvifte 24 Tommer 115/230v

På lager
Vare: AA2CWW Modell: 10E046

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 070 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C308
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP5703
CFM @ 0.125-inn. SP5293
CFM @ 0.250-inn. SP4833
CFM @ 0.375-inn. SP4287
Vegglukker av glassfiber nr.5C215
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning4.9/2.5
Galvanisert vegglukker nr.1C746
Høyde28 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU3
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde20 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1140
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver3
Fase1
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.17.9
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.15
Speed ​​ControlNei
typenIndustriell / kommersiell direktedrift
Venturi Dybde3-3 / 8 "
Spenning115/230
Watts373
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.5375
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor turtallAntall kniverFaseSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 10D978 Eksosvifte 24 Tommer 115 / 230v | AA2CUC 10D9781/34632419611403116.513.39 478 NOK
DAYTON 10D979 Eksosvifte 24 Tommer 115 / 230v | AA2CUD 10D9791/24686436311403117.016.59 984 NOK
DAYTON 10D980 Eksosvifte 24 Tommer 208-230 / 460v | AA2CUE 10D9801/24686436311403317.016.56 789 NOK
DAYTON 10D989 Eksosvifte 24 Tommer 115 / 230v | AA2CUP 10D9891/2589254711140612326.413 360 NOK
DAYTON 10D990 Eksosvifte 24 tommer 115/230v | AA2CUQ 10D9903/469786499172531313213 065 NOK
DAYTON 10D991 Eksosvifte 24 Tommer 208-230 / 460v | AA2CUR 10D9913/469786499172533313213 926 NOK
DAYTON 10E047 Eksosvifte 24 Tommer 115 / 230v | AA2CWX 10E0473/46236585411403119.017.013 080 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10E046 Eksosvifte 24 Tommer 115/230v
12 070 NOK / enhet