Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH 1ST 11035-035 Krok/løkke slipeskive 6 tommer 2000g - pakke med 50 | AD4QXE 42X648

FINISH 1ST 11035-035 Slipeskive med krok/løkke 6 tommer 2000 g - pakke med 50 stk.

På lager
Vare: AD4QXE Modell: 11035-035Kryssreferanse: 42X648
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
730NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook-and-Loop slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid, stearatert
Slipende typeÅpne strøk
UnderlagsmaterialeFilm
RyggvektC
FARGEGrå
Skive Dia.6"
KlasseSpeil fin
Grit2000
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode6805300000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellKlasseGritPris
FINISH 1ST 11029-035 Krok/løkke slipeskive 6 tommer 500 G - pakke med 50 | AD4QWY 42X642 11029-035Ultra Fin500595NOK
FINISH 1ST 11031-035 Krok/løkke slipeskive 6 tommer 800 G - pakke med 50 | AD4QXA 42X644 11031-035Ultra Fin800690NOK
FINISH 1ST 11032-035 Krok/løkke slipeskive 6 tommer 1000g - pakke med 50 | AD4QXB 42X645 11032-035Speil fin1000730NOK
FINISH 1ST 11033-035 Krok/løkke slipeskive 6 tommer 1200g - pakke med 50 stk | AD4QXC 42X646 11033-035Speil fin1200730NOK
FINISH 1ST 11034-035 Krok/løkke slipeskive 6 tommer 1500g - pakke med 50 | AD4QXD 42X647 11034-035Speil fin1500730NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH 1ST 11035-035 Slipeskive med krok/løkke 6 tommer 2000 g - pakke med 50 stk.
730NOK / enhet