MARATHON MOTORER 215TTTS17077 Kiln Motor 3-Fas 5 HK 1170 RPM 460V 215T | AG9PRT 21EN51 / S510

MARATHON MOTORS 215TTTS17077 Ovnmotor 3-fase 5 HP 1170 RPM 460V 215T

På lager
Vare: AG9PRT Modell: 215TTTS17077Kryssref.: 21EN51 / S510

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvnmotor
LagreneBall
EffektivitetsgruppeEnergieffektiv
Frame215T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning6.9
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseH
Omformer vurdertJa
Leddlengde8ft.
Lengde Mindre aksel13.625 "
Maks. Omgivelsestemp.90 grader C
MotorapplikasjonKiln
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
RPM på typeskilt1170
Nominell effektivitet87.5%
Total lengde17.187 "
Fase3
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde3 9 / 16 "
Termisk beskyttelseT-stat
Spenning460
Garanti2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.25
Skipets høyde (cm)36.53
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeEffektivitetsgruppeFrameSkaft Dia.Aksel lengdeForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselPris
MARATHON MOTORER 254TTTNA17077 Kiln Motor 3-Fas 7.5 HK 1170 RPM 460V | AG9PRV 21EN53 / S513 254TTTNA1707720.625 "Energieffektiv254T1.625 "4.187 "9.87.516.437 "44 209 NOK
MARATHON MOTORER 256TTTNA18578 Kiln Motor 3-Fas 10 HK 1172 RPM 460V 256T | AG9PRX 21EN55 / S516 256TTTNA1857822.375 "NEMA Premium Effektiv256T1.625 "4.187 "12.81018.187 "47 981 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTTS17077 Ovnmotor 3-fase 5 HP 1170 RPM 460V 215T
31 130 NOK / enhet