BUSSMANN NON-serie spesialsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 250 VAC , DC spenningsvurdering: 125 VDC , Sikringsstørrelse / gruppe: Klasse K5 & H , Sikringstype: Medium / Normal slag , Avbruddsvurdering: 10kA , Mfr. Serie: Nej , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: Industrielle sikringer , Spenning (AC): 250 VAC
StilModellKroppsstilKarakterLengdeOppsigelsestypetypenBreddePris (eks. mva)
A
IKKE-9
------75NOK
B
IKKE-250
Sikringer i kassetten250A8.63 "KnivbladEngangssikring for generell bruk2.06 "1 871 NOK
C
IKKE-225
Sikringer i kassetten225A8.63 "Knivbladgeneral2.06 "1 871 NOK
D
IKKE-450
Sikringer i kassetten450A10.38 "Knivbladgeneral2.41 "2 719 NOK
E
IKKE-65
Patron sikringer65A-Klipp--398NOK
E
IKKE-75
Sikringer med kassett75A-Knivblad--398NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?