Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 210 x 315 x 90 mm , Hushøyde: 90 mm , Huslengde: 315 mm , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 30 grader C , Plattformdybde: 95 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 190 mm x 180 , Oppgjørstid: 3 sek. , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veieplattformens dimensjoner: 190 x 180 x 95 mm , Veie overflatedybde: 180 mm , Veieoverflatebredde: 190 mm