Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN PFB 300-3 Kompakt laboratorievekt, 300g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LWA

KERN AND SOHN PFB 300-3 kompakt laboratorievekt, 300g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LWA Modell: PFB 300-3
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
5 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Saksbredde210mm
Sifferstørrelse15mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon210 x 315 x 90 mm
Husets høyde90 mm
Husets lengde315 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/- 0.005 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.15 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.001g
reproduserbarhet0.002g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)2mg
Minste delvekt for styktelling (normal)20mg
Enheterflaggermus, ct, prikk, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl
Veiekapasitet300g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten80 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3
Skipets høyde (cm)27.5
Skipets lengde (cm)28
Skipets bredde (cm)37.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterDiameter på veiing av overflatenPris
KERN OG SOHN PFB 1200-2 Kompakt laboratorievekt, 1200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LVV PFB 1200-2+/- 0.03 g20mg200mgflaggermus, ct, prikk, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm3 848 NOK
KERN AND SOHN PFB 120-3 Kompakt laboratorievekt, 120g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LVW PFB 120-3+/- 0.003 g2mg20mgflaggermus, ct, prikk, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm4 450 NOK
KERN OG SOHN PFB 2000-2 Kompakt laboratorievekt, 2000g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LVX PFB 2000-2+/- 0.05 g20mg200mgflaggermus, ct, prikk, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm4 089 NOK
KERN OG SOHN PFB 200-3 kompakt laboratorievekt, 200 g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LVY PFB 200-3+/- 0.005 g2mg20mgflaggermus, ct, prikk, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm4 690 NOK
KERN OG SOHN PFB 3000-2 Kompakt laboratorievekt, 3000g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LVZ PFB 3000-2+/- 0.05 g20mg200mgflaggermus, ct, prikk, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm4 450 NOK
KERN OG SOHN PFB 6000-1 Kompakt laboratorievekt, 6000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LWC PFB 6000-1+/- 0.3 g200mg2gflaggermus, ct, prikk, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl-3 608 NOK
KERN OG SOHN PFB 6000-2 Kompakt laboratorievekt, 6000g Maks. Veiing, 0.05g Lesbarhet | CE8LWD PFB 6000-2+/- 0.15 g200mg2gflaggermus, ct, prikk, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl-5 412 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PFB 300-3 kompakt laboratorievekt, 300g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
5 051 NOK / enhet