A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 Batterier inkludert: Ja , Batterilader inkludert: Ja , hjulmateriale: Glassfylt nylon , hjultype: (2) Stiv, (2) Sving med bremser , hjulbredde: 4 / 2 " , Farge: Blå , Ledningslengde: 96 " , Gaffellommesenter: 27 " , Gaffellommehøyde: 2 1 / 2 " , Gaffellommebredde: 7 1 / 2 " , Rammemateriale: Stål , Fremre hjulmateriale: Glassfylt nylon , Håndtakshøyde: 36 1 / 2 " , Installasjonsmaskinvare inkludert: Nei , Materiale: Stål , Antall Caster: 4 , Plattformmateriale: Stål , Bærbar: Ja , Bakre hjulmateriale: Glassfylt nylon , Lengde på fjernkontroll: 8 ft.